cmr6hのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
5件の「cmr6h」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ngk cmr6h」、「BPM7A」、「ハスクバーナ エンジン カッター」などの商品も取り扱っております。
1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 イグニッションシステム
用途部品の交換に 仕様 部品グループ:イグニッションシステム 適合本体 GZ360
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
質量(kg) 本体乾燥:3.7 ピッチ 1/4" 長さ(cm) バー:40 チェンタイプ H00 全長(cm) 42 燃料タンク容量(L) 0.3 スパークプラグ NGK CMR6H 全高(cm) 25.5 排気量 35.2 cm3 長さ(inch) バー:16 in 全幅(cm) 23.5 オイルタンク容量(L) 0.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ NGK CMR6H 質量(kg) 3.92 排気量(mL) 35.2 チェーン形式 3/8"[91PX]、52コマ
1台
57,980 税込63,778
16日以内出荷

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 35.2 チェンタイプ 91PX 全長(cm) 30 燃料タンク容量(L) 0.25 スパークプラグ NGK CMR6H キャブレター ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm) 23 全幅(cm) 23.5 バー(cm) 35
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1個ほか
特価
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
719 税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用 端子形状 分離型 仕様 BP-6HS
1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)