- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- 花咲かgのおすすめ人気ランキング
花咲かgのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新62件の「花咲かg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク タンク 内 サビ 取り」、「MonotaRO 100 化学合成 オイル」、「花咲かg タンククリーナー」などの商品も取り扱っております。
クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。
危険物の類別
非危険物
1本(220g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分
水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ
中性
希釈倍率
最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。
「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。
エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率
3~30倍
成分
界面活性剤
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
液性
中性
ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。
鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。
塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別
非危険物
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
完全に内壁をコーティングします。
あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。
コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤
適合
汎用
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途
サビ落とし
仕様
燃焼性/なし。揮発性/低い
成分
リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ
濃縮
pH
1.05(20℃)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性
強力
使用温度範囲(℃)
0~40
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
メンテナンスを怠るとすぐに劣化してしまう金属パーツ。汚れる前に施すものから、汚れを落とすものまで金属パーツをきれいにするケミカルです。
希釈倍率
5~10倍
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性
酸性(PH2)
主成分
無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
燃料タンクのサビを素早く安全に除去。強力なのに肌に優しい。使用後の溶剤もゴミを取除けば繰り返し使用が可能。捨てる時も一般的な生活排水と同じように流せます。サビ取り剤と防錆コーティング剤の2液タイプ。
危険物の類別
非危険物
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
ガソリンタンク内部のサビを落とし、防錆コーティングまで行います。中性タイプ、無臭で取り扱いも簡単です。
繰り返し使用可能。
希釈倍率
最大18倍
危険物の類別
非危険物
関連資料
(0.2MB)
1本(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状
ねり状
容量(g)
120
危険物の類別
非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
スクリーン表面の汚れを落とすだけでなく、気になる小キズも消してしまうクリーナー。ゼログラビティ社でのスクリーン生産の最終工程でも使用されるオリジナル製品です。
用途スクリーン用
タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。
希釈倍率
5~20倍
危険物の類別
非危険物
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色
シルバー
乾燥時間
20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分
マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
塗装間隔
【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性
強力
質量(g)
197
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×110×42
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄