【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】0【荷重方向】両側シールド形【軌道輪形状】ラジアル【材質(本体)】フラット【転動体材質】深溝玉軸受【JIS等級】単列【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼