【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
省燃費性に優れたオイルです。
環境対応設計の低排ガス車向けに優れた性能を発揮します。
スタートから走行時まで磨耗防止性能を発揮し、エンジン内をクリーンに保ちます。
100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン専用
【危険等級】0W-20【危険物の類別】SM【危険物の品名】100%合成潤滑油(グループ3)【危険物の性状】水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤【API】Ⅲ【SAE】第四類【危険物の数量】第四石油類【ベースオイル】20L【成分】非水溶性
トルクは回転3/4とか説明があるので安心して取付できました。
次回交換時期記載のラベルが付いているのもうれしいです。