セロー225のキャブセッティングに使うおすすめ商品

セロー225のキャブセッティングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「フォークオイル」「ブレーキパッド」などの商品を紹介します。

国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(401種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッド
レビュー:245件のレビュー 平均満足度4.34(245)
【特長】高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
お客様の声
用途: TOYOTA IQの前輪ブレーキパッド交換満足度: 5純正品との交換ですが、何の問題もなく交換できました。交換後シム鳴きも無く、まだブレークパッドが馴染み前であるにも関わらず交換前以上にブレーキの効きが良く、次回交換もこのパッドで決まりです。
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.91(113)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【シールド形状】両側接触ゴムシール形【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: DR250S SJ44Aのホイールベアリング交換に使用満足度: 4サイズに問題なく取り付けできました。
オーバーホールに使用させていただきました。
スクーター用タイヤ KINGS TIRE
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KINGS TIREスクーター用タイヤ1本
レビュー:440件のレビュー 平均満足度4.50(440)
【特長】KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
【タイプ】TL(チューブレス)【リム径(inch)】10
お客様の声
用途: ビーノの前輪満足度: 5D307より細く感じますが問題ないです。値段が上がらなければまたかいます。
オイル シール (20X35X7) 93106-20001 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (20X35X7) 93106-200011個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【主な適合純正品番】93106-20804【主な適合車輌型式(ヤマハ)】CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
お客様の声
用途: スーパージョグZのフロントホイールに使用満足度: 4安心安全の純正部品であり全っく問題ありません。ちゃんと取り付けられました。
TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
7,698
税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING TW-3011本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.94(16)
【特長】シティオフローダー御用達。
パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。
オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。
ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。
オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。
ON主体
お客様の声
用途: セロー225WEのタイヤ交換満足度: 5この価格で購入できるのは、大変助かります!
配送も別送でしたが思ったより早く次回もおねがいしマス!!
Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ)Buroro D6051本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.61(36)
【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
お客様の声
用途: セロー250のタイヤ交換満足度: 5標準のブリジストンよりこちらのほうがノイズもグリップも少々いいような 耐摩耗性もまずまず
スクータータイヤ (ビックスクーター対応) CST(チェンシンタイヤ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤ (ビックスクーター対応)1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.85(20)
【特長】国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。ビックスクーター対応モデル。
【用途】スクーター、ビックスクーター
【タイプ】T/L
お客様の声
用途: スカイウェイブフロント満足度: 5柔らかめで手で組むにはちょうどいいです。強度は充分。
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイル1缶(1L)
レビュー:251件のレビュー 平均満足度4.75(251)
【特長】低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: セロー250 メンテナンス満足度: 52万キロ!も無交換だったので…。
もうそろそろ。
TR011 TOURLIST IRC
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
IRCTR011 TOURLIST1本
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.84(45)
【特長】自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
【パターン】TR011 TOURLIST
お客様の声
用途: セロー225の前輪として使用満足度: 4商品的には問題ありません。 製造年週がある程度分かると安心して発注できるかと思います。
バルブ DUNLOP(ダンロップ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ)バルブ1本
レビュー:234件のレビュー 平均満足度4.67(234)
【特長】バイクタイヤ用チューブレスバルブ
【タイプ】一般コア
お客様の声
用途: GSX1150EF リアホイール用バルブ交換満足度: 5ゴムの質も良く、エア漏れもなく、さすが日本製!さらにこの価格で大満足です。
レンズ フラッシャ 2T4-83312-00 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
839
税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: セロー225用ウィンカーレンズ満足度: 5さすが、純正部品は安心して使用することができます、
GP-110 IRC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IRCGP-1101本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】オンロードでの高速走行を想定し、ハイレベルでの安定性と操縦性を実現しました。「GP-210」より広範囲なシチュエーションに対応した汎用モデルで、林道程度のオフロードも走行OK。
【タイプ】WT【パターン】GP110
お客様の声
用途: セロー225のタイヤ交換満足度: 5オンを攻めるならより適したタイヤがありますし、オフを攻めるならより適したタイヤがありますが、それほど攻めて走らないというような用途であればGP110はオンオフどちらにも十分なタイヤです。状態が悪いオフロードでも、セローのように二足二輪で乗り越えていくような時には独特のパターンのおかげか車体をよく前に押し出してくれます。
オンオフ双方よく走り、林道ツーリングをしながらキャンプをして旅をする自分には最適解のタイヤとして愛用しています。
エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-091個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.44(18)
【主な適合純正品番】5D3-13440-02【主な適合車輌型式(ヤマハ)】XT250(1YB9)【他社参考品番(DAYTONA)】72176【他社参考品番(VESRAH)】SF-2008
お客様の声
用途: セロー250用満足度: 32回目の購入です。商品に問題はないと思いますが、箱の劣化がひどい。たまたま古い在庫品が届いたのか?
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度3.24(33)
【特長】汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
【材質】ステンレス【寸法(幅W×高さH)(mm)】約66×約55
お客様の声
用途: セロー225のキャブセッティングに満足度: 5まず、説明書などは一切ありませんでした。
素人なので間違いがあるかもしれません。
ギボシが付いている配線が3本、付いていない長い配線が2本です。
結論から言うと、針の動きはゆっくりですがエンジンの回転の上下は分かるようになります。
回転数を正確に表示しているかは分かりませんが、概ね合っているように思います。
1500円程度であれば十分だと思います。
まず、配線は、ギボシ端子の黒黄がエンジンパルスで、ギボシ無しが照明、残りのギボシ付きが電源のようです。
SCOOTER IRC
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IRCSCOOTER1本
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.67(82)
【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
【用途】モーターサイクル用タイヤ
お客様の声
用途: スズキzzフロントタイヤ交換満足度: 5タイヤの梱包もそこそこ良く。値段も安く、大変満足です。また機会がありましたら宜しくお願いします。
オイルコウカンフルSET KITACO
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KITACOオイルコウカンフルSET1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
【セット内容】オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02
お客様の声
用途: セロー 225のオイル交換満足度: 5セローのオイル交換の際に使用しました。純正部品で購入するよりも安く、必要な部品がまとめて注文できるのでおススメです。
モールド フェンダー 4KP-F1519-00 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
659
税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: YAMAHA シグナス フロント満足度: 5頼んで早く、届いたので満足です。価格も安かったので、モノタロウに頼んで良かったです。
また、何かあればリピートしたいです。
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)1本
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.70(44)
【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました
冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
428Dより強度を10%UPした強化チェーン
お客様の声
用途: セロー225に使用満足度: 5ドライブスプロケを1T大きくしていますので、新品だとぎりぎりです。毎日通勤で片道13キロ程走りますが、初期伸び以降はあまり伸びていないように感じます。
ですが、適合排気量ではありませんので自己責任で。
用途: セロー225に使用満足度: 4シールチェーンでしたが、交換のために安いのを使ってみました。
とは言っても、定評あるDIDの製品なので、安心しています。
この価格だったら、毎年交換しても良いですね。
交換したばかりですが、軽くなり、ギクシャク感も無くなりました。
あとは、メンテでどの程度使えるか?です。

セロー225のキャブセッティングに使う商品」に関連する商品一覧

セロー225Wのクラッチ整備に使う商品

セロー225Wのクラッチ整備に使う商品

ガスケット クランクケースカバー 3 4BE-15462-00,プレート フリクション 537-16321-00