旧車のバイクに使用する商品

旧車のバイクに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「オイル」「燃料フィルター」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
329
税込362
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,607件のレビュー 平均満足度4.78(1607)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: 旧車バイクに使用満足度: 5古いバイクのためプラグのカブリや失火で交換頻度高いため、スペアブラグは常備しています。消耗品感覚ですので低価格なのは本当にありがたいです。磨いて再利用もしますが、新品交換に勝るものなしです。
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
408
税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)1個
レビュー:310件のレビュー 平均満足度4.83(310)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 旧車バイクに使用満足度: 5旧車バイクは、季節によっても、プラグ等によりエンジンの調子が変わります。熱価を変えて調整したりします。モノタロウでは、欲しいプラグが安くて早いし、確かな商品だから安心して買えます。
ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:606件のレビュー 平均満足度4.64(606)
【種別】部分化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車バイク満足度: 5社外品から純正に変えてみました。
価格の割にギヤの入りが良く満足です。
次回も購入したいと思います。
二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)二輪車用フューエルフィルター1個
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.44(143)
【特長】ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
お客様の声
用途: 旧車のバイク満足度: 5バイクが古い為タンクに錆が… こちらの商品を付けてから安心して走行出来ます。 取り付けも簡単で良いです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用1個
レビュー:828件のレビュー 平均満足度4.70(828)
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
お客様の声
用途: 旧車バイク用満足度: 5バッテリーレスのバイクに使用しました。キック一発でエンジンがかかるようになりました。これからの寒い季節強い味方です。モノタロウの商品は信頼できますね。
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイル
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.65(164)
【特長】分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
【用途】2サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車のバイクに使用満足度: 4古いバイクなので壊さないようにと使用してます。
性能には満足ですがもう少し安いと助かります。
ミニ平型ヒューズホルダー エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンミニ平型ヒューズホルダー1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.25(12)
【特長】ヒューズキャップ付きでゴミ・ほこりの影響を防止。コード付きで、配線の途中にヒューズを入れたいときでも作業が簡単です。
【用途】電装品取り付け時の電装品保護、ショート防止に。
【仕様】ヒューズキャップ付
お客様の声
用途: 旧車のバイクに使用満足度: 2複数使用時に連結して取り付けできれば良いですね。あと、使用アンペアごとに配線部分の色、太さが違うなど付加価値をあげれば良いと思います。
汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED KOSO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOSO汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED1セット
レビュー:41件のレビュー 平均満足度3.71(41)
【特長】2極、3極、電球、LED全てに対応可能な汎用フラッシャーリレー(ウィンカーリレー)です。
電球、LED両方に対応。前後違う場合でも、これひとつで対応できます。 例えば、フロントは純正電球、リアはLEDでも正常に点滅します。もちろん全部電球でも全部LEDでも正常に点滅します。 2極でも3極でも対応可能。車種によっては付属のハーネスでカプラーオン。
カチカチ音がなるタイプです。
【付属品】リレー本体×1、取り付けゴムバンド×1、ハーネス類×1、日本語説明書×1【寸法(mm)】(本体)37Φ×25(端子含む36)
お客様の声
用途: 旧車バイクに使用満足度: 51970年代のホンダバイクに使いました。純正部品も高く、ネットオークションで中古を買ってもイマイチ性能の保証が無いので このリレーを買いました。 3極対応でワット数に関係なく使用できるのが良いと思います。 配線も付いているので加工は必要ですが便利です。
使用感は まず点灯開始にタイムラグがありません(純正の場合 点灯開始に間があります)。 点滅間隔もちょうど良いと感じます。
リレー音は小さく感じます。ただ年代物のバイクでうるさいので少々の音では意味が無いかも。(シート下にリレーがあるので純正でも聞こえない)
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6V1箱(10個)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.80(25)
【タイプ】シングル球【色】クリア【定格電圧(V)】6
お客様の声
用途: 旧車のバイクに使用満足度: 5光量が出ていてとても満足です。
インプロン FALCON
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONインプロン1本(200mL)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.38(40)
【特長】バルブシート潤滑&燃焼室洗浄剤 鉛添加剤と同等以上の潤滑性能を持っていますので、無鉛ガソリンに添加して使用しますと有鉛ガソリン同様のバルブリセッション防止効果を発揮します。 本品の主原料は米国環境保全局に登録されており安全な製品です。 清浄剤を配合していますので、プラグ、バルブ、燃料噴射ノズル等の汚れを除去してエンジン性能を守ります。 スパーク能力を回復します。 排気ガス中のCO、HC等が減少します。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車のバイクに使用満足度: 548年前に購入したバイクの燃料タンクに入れて走っております。
実家の納屋に保管し有ったのをレストアしました。
いろいろ探して本品にたどり着きました。
これからも購入していきます。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:538件のレビュー 平均満足度4.60(538)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車のバイクに満足度: 5XJ400のオイル交換に使用しました。油脂メーカーの為、安心と安さでこちらを使用してます。10w-50があれば旧車乗りにはうれしいです。
用途: 旧車のバイク満足度: 4メーカー指定オイルより使用感が良かったので、お安いのでこちらに切り替えました。古いバイクは鉱物油がいいのです。
オンロードバイアスタイヤ K87 DUNLOP(ダンロップ)
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K871本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.70(27)
【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
【リム径(inch)】18【タイプ】W/T【適合】Rear用
お客様の声
用途: 旧車バイク満足度: 5どこよりも早く安く購入出来、商品も今年の2015年製で装着感も太く見える上グリップが良く満足です。

旧車のバイクに使用する商品」に関連する商品一覧

古いバイクのレストアに使用する商品

古いバイクのレストアに使用する商品

袋ナット(ステンレス),六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)