オーディオケーブルの新着商品
「オーディオケーブルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。【仕様】●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様【アズワン品番】65-9314-71
オーディオケーブル【特長】。Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。【仕様】●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mm【アズワン品番】65-9314-90
オーディオケーブル【特長】。使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)【仕様】●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書【アズワン品番】65-9314-85
オーディオケーブル【特長】無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 ノイズ対策としてトリプルシールド採用しました。 ケーブル長が5mなので取り回しも安心です。【仕様】●イーサネット:対応●ノイズ対策:トリプルシールド【ケーブル長(m)】5【解像度】2K/4K対応【端子】HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
オーディオケーブル【特長】ステレオミニジャックのないスマホ・タブレット・パソコンでイヤホンが使える変換アダプタです。 DACチップ搭載なので、汎用的に使えます。 4極対応なので、音楽再生や通話も可能です。 軽量コンパクト設計なので、持ち運びにも便利です。【仕様】●DAC機能:対応●対応サンプリングビットレート:16bit 48000hz【マイクロホン】対応【端子】ステレオミニジャック - USB Type-C(オス)
オーディオケーブル【特長】ステレオミニケーブルを繋ぐ延長コネクタです。 ミニステレオケーブルの長さが足りない時に便利です。 余ったケーブルの有効利用に最適です。【加工】金メッキ【RoHS指令(10物質対応)】対応
オーディオケーブル【特長】幅広い互換性:お使いのヘッドホン、Hi-Fi、カーステレオに、スマホやタブレット、iPod、ノートパソコン、その他の機器を接続して音楽を再生することができます(標準3.5mmAUXポートに対応)。最高の音質:高級ヘッドホンブランドと同等の素材を使用。接続部は24Kゴールドでメッキすることで、最高にクリアな音質を実現しています。高い耐久性:製品寿命の内に1万回以上の折り曲げに耐えることができ、一般的な純正品のオーディオケーブルよりも数倍の寿命を誇ります。完璧にフィット:通常のAUXケーブルと比べて非常にスリムな作りです。ほとんどのスマートフォンやタブレットを、ケースをつけたままご使用いただけます。【セット内容】Anker プレミアムオーディオケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート【質量(g)】約24【長さ(m)】約1.2
オーディオケーブル【特長】4K/Ultra HDに対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブルです。Premium HDMIケーブル認証を取得しています。18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。4K/60Hz(4,096×2,160ドット)、1440P/144Hz、1080P/240Hzの高解像度に対応します。各種4K/HDR対応機器に適しています。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。BT.2020対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HEC(HDMIイーサネットチャネル)対応。信号線には単線を使用。外来ノイズ・相互干渉を減らし、信号を安定して伝送します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。【仕様】●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA 19ピン)●HDMIプラグ(タイプA 19ピン)●カラー:ブラック●ケーブル長:約2m●【ご注意】●[1] 接続機器との相性により最大解像度で動作しない場合があります。●製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。【アズワン品番】67-0417-04
オーディオケーブル【特長】プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。【仕様】●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど【アズワン品番】65-9314-78
オーディオケーブル【特長】Van Damme Pro グレード Classic XKE 1 ペアグレーカラーインストールケーブルは、設置及びラック配線用のホイル遮蔽ツイストペアです。このケーブルタイプは、個々のテールを色で識別したり、永久に取り付けたりする必要がある「ボードリード」、アダプタケーブル、マルチピンブレークアウトにも役立ちます。ホイルスクリーンを接着して準備が簡単 アウタジャケット Tough 柔軟性【仕様】●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Classic XKE●コード番号:219-8499【アズワン品番】65-7451-99
オーディオケーブル【特長】Van Damme 白色ラインインストールグレード LSZH は、低煙性ハロゲンフリー絶縁及びジャケットケーブル製品です。2 x 0.75 mm2 Multicore x 2、AES/EBU 1 ペアのツインアキシャルスピーカーケーブル 3 本で構成され、ニュートラルジャケット色が必要な設置に最適です。超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています【仕様】●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.75 mm2●外径:5.6mm●長さ:100m●外被色:白●シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●コード番号:219-8522【アズワン品番】65-7451-98
オーディオケーブル【特長】Roline 高速イーサネット対応ケーブルには、オーディオリターンチャンネルがあります。3Dで、主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義シールド性能を向上させた高品質ケーブル HDMIイーサネットチャンネル【仕様】●CN1:HDMI●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニHDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:150mm●外被色:黒●HDMIバージョン:High Speed●コード番号:197-3420【アズワン品番】65-7445-79
オーディオケーブル【特長】5ピンコネクター付きケーブル。AMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。【仕様】●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤ【アズワン品番】67-0361-28
オーディオケーブル【特長】OptoHD HDMI 2.0 Active Optical Cable, 50/125μm, 4.00mm, Multimode, 30.0mLength.High-speed fiber optics Transmits data over long lengths (up to 100.0m) without multiple connection points。Offers reliable signal integrity。Provides a future-proofed cable solution Transmits ultra-high definition 4k and 8k and 3-dimensional displays Supports high-quality video transmission for applications such as home theaters and video monitors in both conference and operating rooms Integrated AOC assembly utilizes optical cable Ensures high-definition resolution across long distances (compared to copper) for consumer applications Available with standard type A and micro type D connectors Appropriate for a range of applications EMI/RFI resistant Delivers stable performance in high-interference environments Supports high dynamic range (HDR)【仕様】●CN1:HDMI●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:HDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●最大解像度:8K●長さ:30m●外被色:黒●シリーズ:106413●コード番号:189-5734【アズワン品番】65-7473-97
オーディオケーブル【仕様】●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0m【アズワン品番】67-0382-96
オーディオケーブル【特長】プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。【仕様】●規格:Premium HDMI認証品●カラー:ブラック●ケーブル長:9m●HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)●プレミアムハイスピード対応●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様【アズワン品番】65-9314-79
オーディオケーブル【特長】ポータブルHDTV DV、カムコーダ、。カメラ またはゲームコンソールをHDTVに接続し、最大1080Pをサポートします。HDMI機器間の最良の接触接続のために高品質の素材を使用して構築されたケーブル。純度とバランスを損なうことなく信号を配信する、優れたオーディオビジュアル転送特性を備えた優れたケーブル。Raspberry Pi A+,B,B+/2 と互換。カラー:ブラック。ABS素材のハウジング。24k金メッキプラグ。最大 4096×2160 30Hzディスプレイをサポート。3Dディスプレイ画面サポート。1.4 を含むすべてのHDMIデバイスをサポート【仕様】●ケーブル長:1m●コネクタ1:HDMIオス●コネクタ2:HDMIオス●備考:フラットタイプ【アズワン品番】67-0451-56
オーディオケーブル【特長】Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市場でよく必要とされる目立たないジャケット色には欠けています静電容量が低く、特性インピーダンスが安定しているため、このケーブルに最適です DMX512 に加え AES/EBU およびアナログ・オーディオ信号用 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています【仕様】●入数:1リール(1個入り)●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:9.2mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8509【アズワン品番】65-7454-18
オーディオケーブル【特長】Van Damme ブルーシリーズスタジオグレード 2 x 2.5 mm2 スピーカーケーブルは、Neutrik NL2FC Speakon コネクタで終端されています。Neutrik NL2FC コネクタは、衝撃の大きい材質で、寿命が長く、信頼性が高い製造されています。ケーブルの長さは 3 m です。スタジオ、オンステージ、AV 用途に最適な柔軟なアセンブリです 英国での手打ち RoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●芯数:2●断面積:2.5 mm2●絶縁体:PVC●外径:7.6mm●長さ:3m●外被色:青●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:219-8455【アズワン品番】65-7449-56
オーディオケーブル【特長】Van Damme Pro グレード XKE 不平衡型プロパッチケーブルは、クラシック XKE 機器ケーブルの小径バージョンで、不平衡オーディオ用途にも使用できます。クラシック機器用ケーブルの外径 6.00 mm が大きすぎる場合、モノラルミニジャックやフォノコネクタなどのコネクタに特に最適です。低ノイズ、高い柔軟性、低い外形寸法 全体径の限られたコネクタに最適です ノイズ除去性能に優れたデュアル熱可塑樹脂 / ラップ銅スクリーン 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています【仕様】●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:4.5mm●長さ:100m●外被色:青●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8481【アズワン品番】65-7449-34
オーディオケーブル【特長】Van Damme UP-LCOFC HI-FI スピーカーケーブルは、5 種類のサイズのショットガンスピーカーケーブルで構成されています。これらのケーブルは、多くの業務環境で使用されています。特に 4.00 mm2 及び 6.00 mm2 スピーカーケーブルは、多くのワールドクラスのレコーディング / マスタリングスタジオでの重要な近距離監視に使用されます。また、複数のハイエンド Hi-Fi 機器メーカーに最適なスピーカーケーブルでもあります。ショットガン構造により、導体を簡単に分離 / 識別可能 スピーカーケーブルには、非常に細い 0.10 mm の導体と 7 個の導体が付いています 皮の効果を最小にする方法 プラit の構造 超純リニア結晶無酸素銅により、優れたソニックインテグリティを発揮します【仕様】●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:1.5 mm2●絶縁体:PVC●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:透明●シース材質:PVC / ネオプレーン●コード番号:219-8505【アズワン品番】65-7449-39
オーディオケーブル【特長】コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。【用途】ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として【付属品】USBケーブル(マイクロ)【寸法(mm)】65×20×54【色】ブラック【質量(g)】40【電源】USBポート【コネクタ形状】コンポジット(メス)-HDMI(メス)【解像度】1080P、780P【変換タイプ】メス - メス
オーディオケーブル【特長】Van Damme Tour Grade Classic XKE 白色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀め【仕様】●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア【アズワン品番】65-7391-12
オーディオケーブル【特長】Van Damme Blue シリーズ Studio グレード UP-OFC 全面編組 Multicore は、業務用ユーザー向けのアナログジャケット付きケーブルです。非常に柔軟性が高く、超透明で、番号付きペアと色分けされたペアの両方を使用してインテリジェントに設計されています。このケーブルは、スタジオエンジニア、設置業者、製造業者の厳しい要求を満たす以上の性能を備えて【仕様】●入数:1リール(1個入り)●芯数:4●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PP●外径:2.7mm●長さ:50m●外被色:青●ケーブル形状:マルチコア【アズワン品番】65-7393-63
オーディオケーブル【特長】Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 1【仕様】●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア【アズワン品番】65-7393-58
オーディオケーブル【特長】Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(20【仕様】●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:3m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik【アズワン品番】65-7391-46
オーディオケーブル【特長】用途 アナログオーディオ用のシングルペア 24 AWG ハロゲンフリー遮蔽ペアケーブルです【仕様】●入数:1リール(500m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:500m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7【アズワン品番】65-7377-85
オーディオケーブル【特長】用途 マイクケーブル【仕様】●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:マイクケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:非遮蔽●絶縁体:PE●外径:6.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体材質:裸銅【アズワン品番】65-7418-86
オーディオケーブル【特長】B2ca までの CPR Euroclass 要件に準拠したスピーカーケーブルの TOP シリーズ。 Belden スピーカーケーブルは、OFHC 導体を使用して TOP Performance を提供します。 Belden LSZH OFHC スピーカーケーブルは、性能と設置上の利点が異なる、CPR Euroclass 等級のハイエンドスピーカーケーブルのニーズに応えます。Brilliance LOW Cap OFHC スピーカーケー【仕様】●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:スピーカーケーブル●芯数:2●断面積:1.5 mm2●絶縁体:LSZH●外径:6.8mm●外被色:グレー●ストランド数:30【アズワン品番】65-7418-09
オーディオケーブル