看板・POP・掲示用品の新着商品
「看板・POP・掲示用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
タカ印(ササガワ)バンブーツリー
夏のイベントと言えば、七夕!七夕用の笹です。みんなで飾る楽しさを追求した迫力満点の大型の笹です。収納時はコンパクトに収納できる組み立て式(2分割)タイプ。
用途幼稚園・保育園・学校・病院などの施設や、店舗の七夕祭りや七夕イベントでの飾り付けにオススメです。仕様組立式、2分割材質ポリエステル繊維長さ(mm)組立時-2100直径(Φmm)根元-約15入数1セット箱入
1セット(2100mm)
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷
タカ印(ササガワ)七夕 短冊フィルム
新感覚の半透明フィルム短冊です。幅広・大サイズ。防水タイプですので屋外使用に最適です。季節商品のため予告なく完売・販売中止になる場合がございます。予めご了承ください。
用途七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。仕様紐20本入材質ポリエステルフィルム(0.05mm厚)穴径(Φmm)約5ひも長(mm)190入数20枚(4色各5枚)袋入
タカ印(ササガワ)七夕 吹き流し メッシュブランチ
キラキラ輝くホイルたちが七夕飾りをより一層豪華に演出!
用途活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に活躍します。仕様紐付材質塩化ビニール寸法(縦×横)(mm)370×160入数1個袋入
1個
¥719税込¥791
6日以内出荷
タカ印(ササガワ)七夕 短冊 ワンタッチ
ワンタッチ短冊で取付簡単!願い事を書くスペースが広くなりました。紐やこよりを付ける必要がありません!カラフルな4色セット!
用途七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。材質色上質紙(76g/m2)穴径(Φmm)約4寸法(高さH×幅W)(mm)262×54
タカ印(ササガワ)七夕 吹き流し 大型 メッキ吹流し3段
迫力満点の大型七夕飾り。七夕イベントの活気づくりに最適です!商店街のアーケードに連続して飾ったり、店頭催事コーナーの装飾などにご使用いただけます。
用途七夕イベントや飾り付けに最適です。天井から吊るすタイプ(紐付き)なので、場所も取らずに季節感を演出できます。光を受けてきらきら反射する素材なので、カラフルかつ涼しげで目を引く事間違いなし。仕様紐付材質塩化ビニール高さH×直径(mm×Φmm)1450×300入数1個袋入
タカ印(ササガワ)笹スタンド 注水式
笹ツリー(バンブーツリー)専用の固定スタンドです。直径16mm以下の笹を固定することができます。注水式なので水を入れていないときは軽く持ち運びができ、使用する際は水を入れます。水を入れることで笹がぐらつかず安定して飾ることができます。
用途活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。材質ポリエチレン樹脂他質量(kg)約1(満水時:約12)タンク容量(L)11寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)組立時-260×350×350適合サイズ笹サイズ:直径16mm以下入数1台箱入
1台
¥6,798税込¥7,478
6日以内出荷
ストア・エキスプレスサインホルダー 両面用ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕
10cm底上げしているのでポップが隠れないハイタイプ。横から差し込んでポップを入れ替えます。
用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。商品の劣化につながるので、アルコールでのお手入れは控えてください。材質透明アクリル2mm厚
ストア・エキスプレス透明アクリルL型ショーカード立て〔ストエキオリジナル〕
ショーカードをはさんで前面を保護します。立てても寝かせてもお使いいただけます。
用途約1mm厚までのカードをご使用いただけます。 。カード素材や厚みによって、ご使用いただけない場合があります。材質アクリル1.8mm厚
ストア・エキスプレススチール製ポップスタンド(両面仕様)〔ストエキオリジナル〕
上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。 高さがあるため手前に商品を陳列してもポップが隠れにくいです。
用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。材質本体:スチール製、粉体塗装、透明プレート:PET樹脂1mm厚
ストア・エキスプレスL型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕
ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、マグネットタイプのL字ポップスタンドです。マグネットでスチール棚に固定できます。 高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。 A3ヨコ・A2タテなどの大型ポップを吊り下げ可能です。
用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。寸法(幅W×高さH)(cm)47×51~75
ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド【10台】〔ストエキオリジナル〕
ポップスタンド(6265-95/96/195/196)を組み立てた状態でお届けします。完成品のため組み立ての手間いらずで省力化に貢献します。ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。 クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。
用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。お届け時には支柱はコーナーについています。センターへの付け替えが可能です。材質スチール、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)25×43~72
ストア・エキスプレスカード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル]
高級感のあるスチール製。さりげなくポップを引き立てます。
用途0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。材質スチール製、焼付塗装
ストア・エキスプレスポップスタンド〔ストエキオリジナル〕
ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。 。ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。 クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。(2)(4)はクリップの金具部分まで黒色でスタイリッシュなオールブラックタイプ。
用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。材質スチール、クリップ:樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)25×43~72
ストア・エキスプレスフロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕
ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、床置きのL字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調節が簡単にできます。ワンタッチレバーで高さと横幅の調節が簡単にできます。 ポスターのサイズに合わせて横幅50~83cmの間で調節できます。 クリップは付け外し簡単!左右に移動もできます。
用途5mm厚までのポップをご使用いただけます。使用例のポップなどは販売していません。質量(kg)3.5高さ(cm)140~250ベース寸法(cm)36.5×30
ストア・エキスプレススチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕
白や黒のスチール製のフレームがポップを引き立てます。ハンガーラックなど19~22mmの角パイプに取り付け可能です。 ポップは上から差し込むだけ。 90°向きを変えることができます。 落下防止のマグネット付き。
用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。使用例のポップなどは販売していません。材質本体:スチール製、粉体塗装、プレート:PET樹脂0.5mm厚
ストア・エキスプレススチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕
白や黒のスチール製のフレームがポップを引き立てます。ハンガーラックなど19~22mmの角パイプに取り付け可能です。 ポップは上から差し込むだけ。 90°向きを変えることができます。 落下防止のマグネット付き。
用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。使用例のポップなどは販売していません。種別A6用 ブラック材質本体:スチール製、粉体塗装、プレート:PET樹脂0.5mm厚寸法(幅W×高さH)(cm)15.6×19.2、フレーム部分:15.6×11.3
1個
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
ストア・エキスプレス樹脂製フレームクリップ A6ヨコ【5個】〔ストエキオリジナル〕
ハンガーラックや棚板など、様々な場所に取付可能。A6ヨコフレーム付きでポップが目立ち、存在感が増します。 透明プレート付きで、コピー用紙でも光沢が出てきれいに表示できます。
用途丸バー直径17~25mm、角バー14×32mmに対応しています。 1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。(ただし0.5mm厚以上のポップをご使用の場合は透明プレートを抜いてご調節ください。) 両面仕様。使用例のポップなどは販売していません。材質本体:樹脂、プレート:PET樹脂0.4mm厚寸法(幅W×高さH)(cm)15.6×25.5
ストア・エキスプレスマグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕
スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。
用途3~5mm厚までのポップをご使用いただけます。使用例のポップなどは販売していません。材質樹脂寸法(cm)クリップ幅:3、マグネット部分:3.7×3.4
ストア・エキスプレスマグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕
スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。
用途10mm厚までのポップをご使用いただけます。使用例のポップなどは販売していません。材質樹脂寸法(cm)クリップ幅:9、マグネット部分:3.7×3.4
ストア・エキスプレスポップカードクリップ ブラック〔ストエキオリジナル〕
角度を自由に変えられます。
用途丸バー直径17~25mm、角バー14×24mm、14×32mmに対応しています。 5mm厚までのポップをご使用いただけます。材質樹脂
ストア・エキスプレス透明アクリルU曲げポップケース【10枚】〔ストエキオリジナル〕
透明度が高く厚みがあり、高級感を演出します。
用途0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。材質透明アクリル1.5mm厚















![カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono79791970-260521-02.jpg)