液体蚊取りの新着商品
「液体蚊取りの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。【仕様】●内容量:45mL×2本●有効期間:約60日●仕様:詰替用(2本)●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●【EA941B-10用】詰め替えボトル●無香料●第4類 第3石油類 非水溶性【アズワン品番】65-9314-99
液体蚊取り【特長】特殊香料とクロロフィルの配合によって優れた芳香を有するグリーンの乳剤。オルトジクロロベンゼンによる殺虫力が優れています。芳香、殺うじをかねたタイプの商品です【用途】・ウジ(ハエの幼虫)の駆除【容量(mL)】410【希釈倍率】50倍【主成分】オルトジクロロベンゼン60g(100g中)【適合害虫】ウジ(ハエの幼虫)【医薬品医療機器等法】医薬部外品
液体蚊取り【特長】使い始めから終わりまで、安定した効きめで優れた蚊の殺虫効果が持続する液体蚊取りです。 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。線香やマットでは実現できない便利さです。 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。 アースノーマットの器具であれば、どの種類でもご使用いただけます。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した殺虫システムです。) 【アースノーマットはここがスゴイ!】 しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON薬剤を使いすぎるムダがありません。 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止【防除用医薬部外品】【医薬品医療機器等法】防除用医薬部外品
液体蚊取り【特長】器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目・はな・のどに刺激の少ない低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。【アースノーマットはここがスゴイ!】。しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。アースノーマットのボトルであれば、どの種類でもご使用いただける器具です。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。)。【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止【防除用医薬部外品】【用途】蚊成虫の駆除、侵入阻止【種別】置き型【区分】防除用医薬部外品【シリーズ】アースノーマット【使用の目安】4.5畳~12畳に1個【香り】無香料【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系)148.5mg/本【適合害虫】蚊成虫【利用場所】屋内【医薬品医療機器等法】防除用医薬部外品
液体蚊取り戻る ページ: 1 次へ