キャビネット / プラボックスの新着商品
「キャビネット / プラボックスの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。【仕様】●間口(mm):900●奥行(mm):170●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●幅(mm):900●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H600×W900mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9977【アズワン品番】67-2295-99
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > 盤用パネル【特長】ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。【仕様】●色:ライトグレー●極数:6●長さ(mm):70●幅(mm):50●高さ(mm):24●付属ビス:M3×4本(カバー取付ビス)●端子台極数6P●IP65●Rohs対応品●材質/仕上:PBT(難燃グレードUL94V-0)●原産国:韓国●コード番号:346-6559【アズワン品番】67-2219-94
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。【仕様】●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン【アズワン品番】65-9318-96
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【仕様】●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用【アズワン品番】65-9318-93
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【仕様】●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用【アズワン品番】65-9318-90
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【仕様】●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様【アズワン品番】65-9318-87
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。【仕様】●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)【アズワン品番】65-9317-78
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。【仕様】●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条【アズワン品番】65-9317-74
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。【仕様】●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無【アズワン品番】65-9317-61
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付【アズワン品番】65-9317-50
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。【仕様】●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし【アズワン品番】65-9317-47
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具
【仕様】●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準【アズワン品番】65-9314-31
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)【仕様】●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ【アズワン品番】65-9314-05
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。【仕様】●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口)【アズワン品番】65-9313-99
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。【仕様】●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)【アズワン品番】65-9313-95
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【特長】ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具
【特長】TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロックシステム採用のコネクタと比較して、かん合時間を最大 90 % 短縮できます。センターロックレバーは、明確な手ごたえと音で確実にかん合したことがわかります。新しい D-2970 基板コネクタファミリは、TE のよく知られたダイナミックシリーズに追加された強力なコネクタで、取り付けとアプリケーションの安全性に関する高い規格を満たすためにすべての機能を備えています。また、貴重なプロセス時間とアプリケーションスペースも節約できます。挿入力が 50 % 低く、工具不要で簡単にワイヤをリリースでき、指先の怪我をすることなくワイヤをリリースできます オスヘッダの設計はすべて同じメスプラグとかん合するため、電子設計者に柔軟性がもたらされます
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact は、9-16 というラベルの VIP ベースモジュールに接続するためのプリント回路基板コネクタを備えています。このコネクタの最大電流容量は、公称電圧 300 V で 8 A です。スクリュークランプ Terminal Wire 接続 チャンネルとシールドのラベルが印刷済みです
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】バスバーのシールド用 Phoenix Contact シールド接続クランプの接触抵抗は 1 MO 未満です。容易な取り扱い スプリング式の大型表面圧力プレートです 直接取り付けやバスバー取り付けに最適です ローレットねじ
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 19 mm と高さ 37 mm の製品が付属します。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 ニュートラルバスバー取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 14.4 mm 及び 30.9 mm で提供されます。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Weidmuller PCB コネクタには、プッシュイン接続システムを備えた高性能の基板 Terminal があり、最大 16 mm 2 の導体の断面に対応します。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。Terminal の上側にあるテストプローブ用の中央の先端テストポイント。WEMID 絶縁材が使用されるため、ディレーティングリザーブが増加します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90 °
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具