キャビネット / プラボックスの新着商品
「キャビネット / プラボックスの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。【仕様】●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9634【アズワン品番】65-7759-23
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グ【仕様】●色:緑●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●シリーズ:ST 1,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 1,5 GN●コード番号:201-4917【アズワン品番】65-7744-82
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【仕様】●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8727【アズワン品番】65-7726-25
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 48.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ【仕様】●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5150【アズワン品番】65-7742-19
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ【仕様】●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4082【アズワン品番】65-7754-13
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【仕様】●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●幅:14.3mm●コード番号:191-5702【アズワン品番】65-7665-02
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 130 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ【仕様】●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5146【アズワン品番】65-7500-76
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。【仕様】●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:13.5A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1357●幅:7.5mm●コード番号:190-8510【アズワン品番】65-7771-82
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は【仕様】●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032【アズワン品番】65-7744-40
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電【仕様】●色:青●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 F BU●コード番号:201-6703【アズワン品番】65-7768-31
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。【仕様】●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:30A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2184●幅:12.5mm●コード番号:191-9075【アズワン品番】65-7726-30
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。【仕様】●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2546●深さ:18mm●コード番号:191-1301【アズワン品番】65-7729-16
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用し【仕様】●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6985【アズワン品番】65-7620-82
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 18.5 mm です。このブロックは【仕様】●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:ピンク●コード番号:201-4371【アズワン品番】65-7738-86
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m【仕様】●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:191-0795【アズワン品番】65-7745-78
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい【仕様】●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8216【アズワン品番】65-7644-61
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。【仕様】●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4116●幅:12.5mm●コード番号:190-9645【アズワン品番】65-7768-41
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【仕様】●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-5869【アズワン品番】65-7765-18
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。【仕様】●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-5903【アズワン品番】65-7665-09
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【仕様】●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2164●長さ:22.86mm●コード番号:191-0237【アズワン品番】65-7729-01
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m【仕様】●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●長さ:16mm●コード番号:191-5689【アズワン品番】65-7745-51
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【仕様】●入数:1テープ(5個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1938【アズワン品番】65-7596-70
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2【仕様】●極数:6●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4647【アズワン品番】65-7530-76
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【仕様】●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●長さ:52.54mm●コード番号:191-5632【アズワン品番】65-7768-67
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】ピンバスバー接触保護、16 mm2 単相 +N、長さ 1000 mm、エンドキャップなし【仕様】●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5223【アズワン品番】65-7586-90
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【仕様】●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用【アズワン品番】65-9318-91
キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体【仕様】●極数:4●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4122●幅:12mm●コード番号:191-2916【アズワン品番】65-7655-74
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン【仕様】●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044【アズワン品番】65-7767-32
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。【仕様】●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTI/3B●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-4339【アズワン品番】65-7776-56
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具【特長】Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です【仕様】●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-5825【アズワン品番】65-7501-28
キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > DINレール・専用金具