スマホ/タブレット関連アクセサリの新着商品
「スマホ/タブレット関連アクセサリの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ナカバヤシiPadAir11用ハードケースカバー
材質ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)本体質量(g)約303対応機種11インチiPad Air(M3/M2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×13×252
ナカバヤシiPadAir11用衝撃吸収背面ケース
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)本体質量(g)約129対応機種11インチiPad Air(M3/M2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×11×251
ナカバヤシなめらかタッチペン交換用ペン先
材質導電性繊維本体質量(g)3対応ECTP-18シリーズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8.5×8.5×17入数(個)2ペン先径(Φmm)8
1個
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
ナカバヤシえんぴつ型 学習タッチペン
材質本体/アルミ、ABS、ペン先/シリコンラバー直径(Φmm)10質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×98対応機種各種スマートフォン、各種タブレットペン先径(Φmm)8
材質POM(ポリアセタール)、銅本体質量(g)約0.1対応機種Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、 メーカー製TPENシリーズ(iPad専用充電式タッチペン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.3入数(個)3ペン先径(Φmm)1.4
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
ナカバヤシスムーズなタッチペン
材質本体/真ちゅう、ペン先/シリコンラバー本体質量(g)10対応機種各種スマートフォン、各種タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7.5×117
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm)、取扱説明書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)本体質量(g)約10対応機種2018年モデル以降のiPad全機種対応Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ連続使用時間(時間)10~12バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年充電時間(分)約30ペン先径(Φmm)約2充電端子Type-C 5V1A
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約38cm)、取扱説明書、交換用ペン先×1材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)本体質量(g)約16対応機種2018年モデル以降のiPad全機種対応Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ連続使用時間(時間)約12バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8.6×8.6×161保証期間1年充電時間(分)約18ペン先径(Φmm)1.8充電端子Type-C 5V500mA
ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約38cm)、取扱説明書、交換用ペン先×1本体質量(g)約12.5対応機種2018年モデル以降のiPad全機種対応Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166保証期間1年充電時間(分)約18ペン先径(Φmm)1.8充電端子Type-C 5V800mA
なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型です。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。ペットやお子様のカバンにもおすすめです。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。AppleおよびiPhone、iPad、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。Find MyはApple Inc.の商標です。Eufy Securityアプリにも対応:紛失時の場所をアプリ上から確認できる他、全ての機能を追加費用なしで利用することができます。また、1個のSmartTrackに対し最大6つのEufy Securityアカウントで共有ができ、家族間での情報シェアも可能です。(デバイス共有機能)。紛失を未然に防ぐ:スマホからSmarTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、逆に、SmartTrackを押すことで、スマホの置き場所を確認することもできます。また、置き忘れ防止機能も搭載しており、持ち物を置き忘れ離れてしまってもアラートでお知らせします。
寸法(mm)約37×37×6.5色ブラック質量(g)約10防塵防水性能IPX4電池寿命最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
1個
¥2,718税込¥2,990
当日出荷
幅広い機器へ急速充電:合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能です。2台同時充電:USB PD対応の45Wの巻き取り式USB-Cケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載。合計最大75W出力で、お使いの機器へ2台同時に充電することができます。USB-Cケーブル搭載:約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルが絡まることなく、簡単に収納できます。車内がスッキリ:USB-Cケーブル搭載かつ、手のひらサイズのコンパクト設計。車内空間をスッキリ整頓できます。
寸法(mm)約100×50×29色グレー質量(g)約77出力巻取り式USB-Cケーブル:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A /12.0V=3.0A/ 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A / 5V-11V=3A (最大45W)。 USB-Cポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12V=2.5A / 15V=2A / 5.0V-11.0V=3.0A (最大30W)最大出力(W)75入力12V=8A / 24V=4A
1個
¥3,627税込¥3,990
当日出荷
Anker(アンカー)Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime)
最大100Wの高出力:単ポート最大100W出力で、ノートPCやスマートフォンまでこれひとつで急速充電が可能。MacBook Pro (14インチ、M3 Pro) へは、わずか約60分で満充電が完了します。世界最小クラス の小型設計:クレジットカードよりも小さく、一般的な100W出力以上の充電器に比べ、約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、持ち運びにも最適な小型設計。100W以上の出力に対応しているUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ以上搭載している充電器において。2024年5月時点 / Anker調べ。スマホ、PC、タブレットまで3台同時に急速充電:これひとつで幅広い機器に充電が可能。お使いの機器に合わせた充電器を持ち運ぶ必要がありません。抜け落ちづらい本体設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚み持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現しました。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)約68×45×29色シルバー質量(g)約168最大出力(W)100
1個
¥8,173税込¥8,990
当日出荷
大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル。USB Type-Cで充電するPCやMacBookシリーズ等で使用できる USB PD (PowerDelivery) 規格に対応した充電ケーブルです。Type-C USB PDに対応したPC・タブレット等とType-C USB PD対応のACアダプタを接続することで高速充電が可能です。▼USB PD(PowerDelivery) 規格とは。USB PD (PowerDelivery) とは、最大で20V / 5A の高出力に対応した規格です。からみにくい新設計のコードリールケーブル。従来のコードリールケーブルは両端同時に引き出さないと内部でからまり、故障してしまう問題がありました。本製品は片側のみでも引き出せる設計にすることでこの問題を解決しました。ケーブルを守るシェル構造。側面までしっかりと保護するシェル構造を採用。収納時もケーブルをしっかりと守ります。eMarker内蔵で100W充電対応。本製品はUSB PDにて3A以上の充電時に必要なeMarkerを搭載しています。最大100W(20V5A)での高出力な充電が可能です。安心の熱感知センサー搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止し、安全を守るPTC(熱感知センサー)を搭載。両コネクタにPTCを搭載しているので接続する向きを気にすることなく充電が可能です。
用途外出先でのスマートフォンやノートPCの充電に。持ち歩きに便利な、コードリールタイプ。色ブラック電圧(V)5V~20V 5A(最大100W対応)ケーブル長(m)最大約1対応機種USB Type-C端子を搭載したPC、スマートフォン、タブレット、USB Type-C端子を搭載したUSB-ACアダプタケーブル幅(mm)約7.5(厚さ約2)コネクタUSB Type-C to USB Type-Cデータ転送速度USB2.0準拠
1個
¥2,298税込¥2,528
4日以内出荷
LEPLUS NEXTiPhone/スマートフォン対応 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE PRO」 ブラック
遠くのものを大きく映せる倍率22倍のスマホ用望遠レンズ/クリップの安定性がパワーアップ/ケラレ(黒ふち)や歪みが少なくキレイに写る/ライブやコンサートで推しの仕草を見逃さない/クリップで挟むだけ簡単装着/付属のアイカップで単眼鏡としても使用可能/収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属/クリーニングクロス付属
材質アルミ合金+ABS+光学ガラス色ブラック本体寸法(mm)Φ40×163本体質量(g)161.2携帯端末対応スマートフォン(汎用)
LEPLUS NEXTiPhone/スマートフォン対応 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE 2」 ブラック
遠くのものを大きく映せる倍率18倍のスマホ用望遠レンズ/クリップの安定性がパワーアップ/ケラレ(黒ふち)や歪みが少なくキレイに写る/ライブやコンサートで推しの仕草を見逃さない/クリップで挟むだけ簡単装着/付属のアイカップで単眼鏡としても使用可能/収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属/レンズフード、クリーニングクロス付属
材質ABS+PVC+光学ガラス色ブラック本体寸法(mm)Φ37×120本体質量(g)102.2携帯端末対応スマートフォン(汎用)
1個
¥3,598税込¥3,958
5日以内出荷
LEPLUS NEXTスマホ冷却アクセサリ「MAGTUS COOL」ホワイト
装着するだけでスマートフォンの温度上昇を抑えるPCM素材のマグネット式冷却アクセサリ/MagSafe対応でワンタッチ着脱/約90分間冷却し、スマートフォンの温度上昇を最大約11℃抑える。自社検証による/ゲームや動画撮影時など発熱しやすいシーンでスマートフォンを冷却し、熱暴走やバッテリー劣化を防ぐ/28℃以下の環境や冷水で冷やすことで自然凍結し、繰り返し使用可能/汚れても水洗いできて清潔に使える
材質TPU+PCM+マグネット色ホワイト本体寸法(mm)約Φ65×D12本体質量(g)36.7携帯端末対応スマートフォン(汎用)
1個
¥1,798税込¥1,978
5日以内出荷
LEPLUS NEXTスマホ冷却アクセサリ「MAGTUS COOL」ホワイト
装着するだけでスマートフォンの温度上昇を抑えるPCM素材のマグネット式冷却アクセサリ/MagSafe対応でワンタッチ着脱/約90分間冷却し、スマートフォンの温度上昇を最大約11℃抑える。自社検証による/ゲームや動画撮影時など発熱しやすいシーンでスマートフォンを冷却し、熱暴走やバッテリー劣化を防ぐ/28℃以下の環境や冷水で冷やすことで自然凍結し、繰り返し使用可能/汚れても水洗いできて清潔に使える
材質TPU+PCM+マグネット色ホワイト本体寸法(mm)約Φ65×D12本体質量(g)36.7携帯端末対応スマートフォン(汎用)
1個
¥1,998税込¥2,198
5日以内出荷
LEPLUS NEXTiPhone/スマートフォン対応 スマホ望遠レンズ「ZOOMEE 2」 ブラック
遠くのものを大きく映せる倍率18倍のスマホ用望遠レンズ/クリップの安定性がパワーアップ/ケラレ(黒ふち)や歪みが少なくキレイに写る/ライブやコンサートで推しの仕草を見逃さない/クリップで挟むだけ簡単装着/付属のアイカップで単眼鏡としても使用可能/収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属/レンズフード、クリーニングクロス付属
材質ABS+PVC+光学ガラス色ブラック本体寸法(mm)Φ37×120本体質量(g)102.2携帯端末対応スマートフォン(汎用)
1個
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/USB Type-C×2&A×1の合計3ポート搭載/大容量の10000mAh/最大出力22.5W(PD20W対応)/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/USB Type-C×2&A×1の合計3ポート搭載/大容量の10000mAh/最大出力22.5W(PD20W対応)/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/タッチペンの紛失を防ぐ収納ポケットつき/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応
材質TPU色クリア本体質量(g)126.6対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×11.5×253
1個
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
【外装:紙封筒】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度9H/指紋防止/飛散防止/なめらかエッジ加工/自己吸着糊/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
材質ガラス本体質量(g)45.9対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)機能光沢本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×0.3×244
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
【外装:紙封筒】マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能/紙質を再現した特殊表面加工で、タッチペンでの操作に最適なペーパーライク仕様/表面はマットで反射を防止/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
材質PET本体質量(g)18.8対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)機能紙質感本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×0.75×243反射防止対応
1個
¥2,498税込¥2,748
5日以内出荷
【外装:紙箱】【貼り付けキット付属】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度9H/指紋防止/飛散防止/なめらかエッジ加工/自己吸着糊/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
材質ガラス本体質量(g)43対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)機能光沢本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×0.3×244
1個
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/Apple Pencil(USB-C)マグネット吸着可能/タッチペン用の開口が無く、側面全周をしっかり保護/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応
材質TPU色クリア本体質量(g)108.2対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×11.5×252
1個
¥1,698税込¥1,868
5日以内出荷
【外装:OPP袋】衝撃を吸収するTPUと、硬いポリカーボネートのハイブリッドケース/薄型軽量設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/側面が柔らかく着脱時に割れにくい/レンズ周りを高く設計/指紋が目立ちにくい背面マット仕様/Magic Keyboard Folio非対応
材質PC+TPU色ブラック本体質量(g)117.6対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×10.9×252
1個
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
【外装:紙箱】【貼り付けキット付属】覗き見防止:左右180度からの視線をカットしプライバシーを保護/高硬度9H/指紋防止/飛散防止/なめらかエッジ加工/自己吸着糊/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
材質ガラス本体質量(g)43対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)機能覗き見防止180°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×0.3×244のぞき見防止対応
1個
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
ロングブッシュで断線に強い。充電通信対応
仕様5V3A色ピンクケーブル長(m)約0.1
1個
¥779税込¥857
3日以内出荷
「PG-RMRG02WH」は、スマートフォンケースに貼り付けてホールド機能やスタンド機能・MagSafe充電器にも対応したリングホルダーステッカーです。2軸可動(360°+180°)で好みの角度に調整して使用できます。縦向き・横向きに対応したスタンド機能。ステッカー部分がメタル素材の為、MagSafe対応アクセサリーもご利用出来ます。
色ホワイト質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×70×6
1個
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
「PG-RGS01BK」は、指を通してスマートフォンなどの落下防止に便利なリングストラップです。リングに指をかければポケットからスマートフォンやデジタル機器をすぐに取り出す事ができます。やわらかいTPU素材を採用しているので、手に馴染みやすく、画面や機器を傷つける心配もありません。鍵などの無くしやすいものにつけて紛失防止にも使用できます。
色ブラック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×100×5
1個
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に磁石でピタッと装着できる、MAGKEEPスマホリングです。中心部はクリア×ラメ仕様で、ケースに挟んだ推しの写真やステッカーが可愛く映えるデザイン。カニカン式のビーズリングは着脱可能でチャームアレンジも自由自在。さらにメタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホにも対応します。
用途MagSafe対応iPhoneもしくはMagSafe対応ケースの背面に磁石の力で貼り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。 。マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。 。ビーズチャームに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。 。リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げないでください。 。中心部はクリアのラメ仕様で、スマホケースに挟んだ推しの写真やステッカーが可愛く盛れます。 。ビーズリングはカニカン仕様のため、着脱が可能。気分に合わせてお手持ちのチャームを取り付けるなど、アレンジが楽しめます。 。付け替え用のチャームは付属していません。 。アクセサリー感覚で身に着けられるトレンドデザイン。装着するだけで、スマートフォンが存在感のあるデザインに早変わりします。 。メタルリングステッカー付属により、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用が可能です。 。付属のメタルリングステッカーは、貼り付け面の形状・素材によって粘着力が低下することがあるため、使用できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容スマホリング、メタルリングステッカー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約58×約58×約12.3(突起部含む)耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。ビーズサイズ(mm)長さ:約110(金属パーツ含まず)
MagSafe対応iPhone/ケースの背面に磁石でピタッと装着できる、MAGKEEPスマホリングです。背面ミラー仕様で、ミラーを持ち歩かなくてもいつでもサッと身だしなみチェックができます。カニカン式のビーズリングは着脱できてチャームアレンジも自在、さらにメタルリングステッカー付属でMagSafe非対応スマホにも対応します。
用途MagSafe対応iPhoneもしくはMagSafe対応ケースの背面に磁石の力で貼り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。 。マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。 。ビーズチャームに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。 。リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げないでください。 。背面はミラーになっているので、別でミラーを持ち歩かなくても、いつでも身だしなみのチェックができます。 。ビーズリングはカニカン仕様のため、着脱が可能。気分に合わせてお手持ちのチャームを取り付けるなど、アレンジが楽しめます。 。付け替え用のチャームは付属していません。 。アクセサリー感覚で身に着けられるトレンドデザイン。装着するだけで存在感のあるスマートフォンに早変わり。 。メタルリングステッカー付属により、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用が可能です。 。付属のメタルリングステッカーは、貼り付け面の形状・素材によって粘着力が低下することがあるため、使用できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容スマホリング、メタルリングステッカー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約58×約58×約12.3(突起部含む)耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。ビーズサイズ(mm)長さ:約110(金属パーツ含まず)
いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。USB Power Deliveryに対応しています。
用途ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。また、ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。 。国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。 。噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。 。コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。 。ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。 。ケーブル長は約1mで、デスク周りでの使用に便利。邪魔になりにくくスッキリ設置できる長さです。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:◯●データ転送対応:○色ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器、およびスマートフォンやタブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.8
1個
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷
ふんわり軽くて、絡みにくい!発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM)ケーブルです。しなやかで絡みにくいため、デスク周りでの取り回しや、カバンに入れての持ち運びもスムーズです。
用途発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。マシュマロのようにふわっと軽い、発泡シリコン素材のケーブルです。さらさらな手触りでデスクでも引っかかりにくく、束ねても絡みにくいので、取り回しがとてもスムーズです。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。コネクター部には高級感のあるアルミ装飾を施し、裏面に製品仕様がわかる印字をしています。 。デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:○●データ転送対応:○規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。
用途ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値 。ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。 。国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。 。噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。 。コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。 。ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。 。ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●データ転送対応:○色ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):15(5V/3A)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器、およびUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.8
1個
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
好みの場所に磁力で固定!片側のコネクター部に磁石が付いたUSBケーブルです。鉄製のデスクや壁などにコネクターをカチッとくっつけて固定できるため、ケーブルを見失わず、使いたいときにいつでもサッと手に取れます。
用途片側のコネクター部に磁石が付いたUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。鉄製のデスク横や壁などにコネクターをくっつけておくことで、都度コネクターを探すことなくすぐにケーブルが使えます。 。USB Type-Cコネクターのみ磁石が付いています。 。ケーブル外被には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。最大15W(5V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。付属の両面シール付きメタルプレートを使えば、磁石が付かない場所でもコネクターを固定できます。 。コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。 。使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:×●データ転送対応:○規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):15(5V/3A)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.3
好みの場所に磁力で固定!片側のコネクター部に磁石が付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。鉄製のデスクや壁などにコネクターをカチッとくっつけて固定できるため、ケーブルを見失わず、使いたいときにいつでもサッと手に取れます。
用途片側のコネクター部に磁石が付いたUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。鉄製のデスク横や壁などにコネクターをくっつけておくことで、都度コネクターを探すことなくすぐにケーブルが使えます。 。片側のUSB Type-Cコネクターのみ磁石が付いています。 。ケーブル外被には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。 。Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。付属の両面シール付きメタルプレートを使えば、磁石が付かない場所でもコネクターを固定できます。 。コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。 。使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:○●データ転送対応:○規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.3
いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。USB Power Deliveryに対応しています。
用途ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。また、ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。 。国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。 。噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。 。コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。 。ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。 。ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:◯●データ転送対応:○色ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器、およびスマートフォンやタブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.8
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷