配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)差込ソケット ES-A
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,598税込¥8,358
11日以内出荷
1個
¥1,198税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
7日以内出荷
三桂製作所EM5BG グランドパッキン
E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ場合、UL品になりません。
温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67芯数ケーブル:4質量(g/個)13ケーブル外径(Φmm)挿入できる/スリーブ無し:8.0~6.0、挿入できる/スリーブ有り:6.0~4.0環境RoHS10物質対応特性耐油パッキン24
1個
¥199税込¥219
10日以内出荷
三桂製作所シートパッキン
汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
材質TPE温度範囲(℃)-20~100寸法t(mm)1環境RoHS10物質対応
【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。
用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV45°Y
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIソケット
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)最高使用圧力(MPa)1
オーサカゴム耐油ホース
軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応
オーサカゴム耐油ホース(アース線入り)
軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)外径(mm)64内径(mm)45許容圧力(MPa)(常温時)0.2(デリバリー専用)RoHS指令(10物質対応)対応
オーサカゴムエアーホース
内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。
用途圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。流体エアー最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
オーサカゴムウォーターホース
内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体水使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
NORGRENシリンダシールキット
仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60
床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
RELIANCE(リラインス)タオル棚
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角タッピングネジ6mm付材質ステンレス色シルバー耐荷重(kg)10表面処理研磨材質(棚板)ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動形
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ 継手SS400
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4














![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono74741935-260317-02.jpg)