オフィスサプライの新着商品
「オフィスサプライの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長1 ネット動画を、心ゆくまで】Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。【特長2 テレビが届いたその日からおうち映画館】ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。【特長3 スマホの画面から大画面の世界へ】Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます【特長4 ラクラク検索・サクサク操作】「OK Google、。して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。
仕様●BSデジタルチューナー数:3個●HDMI入力端子数:4個●LAN端子:1●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:3個●年間消費電力量:186kWh/年●待機消費電力:0.5W●放送メディア:地上デジタル/BS/110度CS/BS4K/110度CS4K●映像エンジン:高画質プロセッサー「HDR X1」●本体サイズ(H×W×D):71.3 x123.3 x 7.2cm●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式本体質量(kg)15.9定格消費電力213W画面サイズ55型パネル種類液晶画素数(垂直)2160画素数(水平)3840
1台
¥179,800税込¥197,780
8日以内出荷
BF MIRROR SOFT(ビーエフ ミラーソフト)は、ミラー調高光沢加工を施したポリエステルフィルム。
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリエステル(PET)厚さ(μm)65
B-FLEXBF SILICONE シリコーンフィルム
BFシリコーンシリーズは、180、300、650ミクロンの3種類の不透明なシリコーンフィルムで構成されており、あらゆる創造的なニーズに対応可能です。
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質シリコン厚さ(μm)650
B-FLEXBF STRETCH 薄手ストレッチフィルム
BF STRETCHシリーズは、LYCRA(R)のような弾性生地の熱転移に適した超弾性被覆ポリウレタン製品で、スポーツや技術服に最適です。
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン厚さ(μm)65
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン厚さ(μm)100
B-FLEXBF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム
BF SUBLISTOP80は昇華ポリエステル衣料に適用するために開発されました。
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン色ホワイト厚さ(μm)80
GIMME5 FLUOはポリウレタン製で、鮮やかなネオン仕上げです。
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン厚さ(μm)90
GIMME5 EVO SPECIALシリーズはマットメタリック調。カラーポリウレタンフィルムです。
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン厚さ(μm)80
B-FLEXBF NYLON ポリウレタンフィルム
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン厚さ(μm)75
B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質レーヨン厚さ(μm)500
B-FLEXBF SPORT 微細パンチング加工フィルム
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン厚さ(μm)80
B-FLEXSUPER SPECIAL 蓄光フィルム
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン色ホワイト厚さ(μm)140
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン厚さ(μm)320
B-FLEXGIMME5 ラバーシート カラーシリーズ
GIMME5はどんな服にも柔らかく、使いやすく快適です。
用途商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。材質ポリウレタン
DS(大進)2段 オーブントースター トレー付き 幅24cm
横幅24cmとスリムな設計で、狭いスペースにも設置が可能な2段オーブントースターです。スリムながらに2段に分かれているので、同時に2枚焼きが可能です。上下でピザやグラタンなど別々の調理もできます。忙しい朝にも時短になります。
用途料理用に。セット内容本体、パンくずトレー、トレー×2、取扱説明書兼保証書質量(kg)3.25消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×325×260安全装置過熱防止装置使用環境温度(℃)5~35コード長さ(cm)96.5モード3段階(250W/650W/900W)庫内寸法(mm)(上段)約190×68×180 / (下段)約190×80×180
1台
¥8,898税込¥9,788
4日以内出荷
真剣な顔で本を読む姿がユニークなエイリアンのブックマーク。彼らが読書に夢中になっている隙に、頭を逆さまにして本に挟んでください。ぴょこんと飛び出た足はあなたが読んだページの印です。本棚に並んでいる時も、無造作に机に置かれている時も、本が開かれる瞬間を待ち望んでいます。読書が好きなあの人へのちょっとしたギフトとしても。
用途本のしおりなど材質ナイロン寸法(mm)147×60×22
ユニークな恐竜のブックマーカー。本のページに挟まることが好きな恐竜のブックマーク。ペラペラの胴体を本に挟むと、上から頭をひょっこりと出します。またあとで読もうと挟んだはずのしおりですが、そのユニークな姿に気を取られ、ついついまた読み始めてしまうなんてことも。本棚に並んでいる時も、無造作に机に置かれている時も、本が開かれる瞬間を待ち望んでいます。読書が好きなあの人へのちょっとしたギフトとしても。暗所で光る蓄光仕様となります。
用途本のしおりなど材質ナイロン、PVC寸法(mm)105×96×15
頑固な強力マグネットに、タフなデザインのプレートを配したフック。引っ掛ける、吊るす、と様々なポジションで活躍する彼は、オフィスのロッカーやデスク周り、自宅のキッチンやガレージ等で、絶大な利便性を発揮します。お馴染みのS字フックと組み合わせれば、何か面白い事が出来る予感。
用途会社や学校のロッカー、自宅のキッチンなど材質スチール、磁石寸法(mm)32×Φ15
仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバープロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし)
12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイ。ドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4。パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサー。Google Gemini、Google「かこって検索」
付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約 11 時間、充電時間:約 1.5 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)620センサー指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGB センサー、GPS、Glonass、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USB ポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用)コード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】128GB【メイン】容量(標準):8GB、仕様:LPDDR5X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 291.8×189.1×6.9表示機能ディスプレイサイズ(ドット):12.7 型ワイドパネル (2944×1840 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:なし色(本体)ルナグレープロセッサー名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし / あり、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素 / 1300 万画素搭載OSAndroid(TM)14IP等級IP52ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2
1台
¥83,980税込¥92,378
3日以内出荷
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり)
10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo、A-GPS通信方式LTE:FDD LTE、Band:1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band:40/41、W-CDMA:WCDMA Band:1/6/8/19インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:ありスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:あり(Nano SIM カード対応)色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
1台
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし)
10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:なし色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
1台
¥43,980税込¥48,378
3日以内出荷
シャープ全自動洗濯機
穴がなくても脱水できる仕組みを実現した”穴なし槽洗濯機”。清潔・節水といったメリットで、発売以来多くのご家庭で愛され続けています。<穴なしサイクロン洗浄>。高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフィンパル3つのチカラで強力洗浄、さらに清潔。底裏までステンレスの穴なし槽だから、清潔な水でお洗濯。脱水の水を有効利用して、お洗濯のたびに自動槽洗い。穴なし槽をキレイに保つ、槽クリーンコースも搭載。きれいな水で洗濯機の内部を洗い流し、汚れがつきやすいパルセーターの裏側も清潔に保ちます。
その他ドロ汚れなどをしっかり落とす「ガンコつけおきコース」、アイロンがけラクになる「シワ抑えコース」、デリケートな衣類をやさしく洗う「おしゃれ着コース」、軽い汚れをスピーディにお洗濯「時短コース」、干し時間を短縮できる風乾燥質量(kg)32容量(kg)【洗濯・脱水】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×538×898(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。)内寸奥行(mm)【設置可能な防水パン】507mm以上機能自動槽洗い/槽洗浄(槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください)/槽クリーンコース/槽の樹脂抗菌・防カビ加工(対象部分:パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分)運転音(dB)【洗い時】42【脱水時】47洗浄機能穴なしサイクロン洗浄水量(L)88
1台
¥109,800税込¥120,780
9日以内出荷
シャープ冷蔵庫-150L
【冷蔵庫】高さ調節棚、パッキンの汚れガード、フリーケース、ガラス棚、LED照明(背面)、調味料ポケット、棚全段取りはずし、手動製氷、ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計、耐熱100℃のトップテーブル
質量(kg)37定格消費電力(W)【電動機】52【電熱装置】110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×1203庫内容量(L)冷蔵室:94(73)、冷凍室:58(40) ※()内は食品収納スペースの目安ドアつけかえどっちもドア省エネ基準達成率(%)目標年度:2021年度、省エネ基準達成率:118%、年間消費電力量(50/60Hz):260kWh/年定格内容積(L)152必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1303
1台
¥96,980税込¥106,678
9日以内出荷
NAGAOKASPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ
レコード盤のクリーニング・洗浄の為に配合した特殊洗浄液。帯電防止効果も備えます。自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい配合を行いました。
NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」
まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感。イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン。耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ。高音質AACコーデック対応
仕様日本語ガイダンス付き付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5
NAGAOKAインイヤー型片耳インカムイヤホン
本製品は、通話や音楽を片耳で快適に楽しめる、インイヤー型の片耳ワイヤレスイヤホンです。耳の対珠部に引っ掛けて固定するインイヤー型構造を採用しており、カナル型のように耳穴へ挿入しないため、痛くなりにくく、蒸れにくい設計となっており、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。耳に引っ掛けるフックは回転式のため、左右どちらの耳にも装着可能です。また、クリアな音声を実現する高品質ハンズフリー通話機能を搭載しています。音声アシスト対応。通話拒否/リダイヤル機能。通話最大12時間。2台同時接続
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書本体質量(g)14対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω充電時間約1.5時間本体サイズ(mm)100×37×20保証期間購入後 6ヶ月再生周波数(Hz)20-20000Hz連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)95通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4Bluetoothversion 6.0音圧感度(dB)112待機時間最大90日ドライバー径(Φmm)10充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~12
25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。色はブラックです。目立ちにくいため、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
仕様25mm厚ファン用色ブラックサイズインチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×4個
1個
¥299税込¥329
4日以内出荷
25mm厚ファン2台を水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。色はブラックです。目立ちにくいため、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
仕様25mm厚ファン用色ブラックサイズインチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×8個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×8個
1個
¥519税込¥571
4日以内出荷
VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) に好適な、ディスプレイ固定用手回しネジです。つまみやすいハンドル形状により、手回しだけで簡単に締め付けができます。ネジ頭部に溝があるため、プラスドライバーを使用した強固な固定にも対応します。付属ネジの紛失時や、頻繁にディスプレイを付け替える際の予備としても好適です。
材質ねじ:鉄、ハンドル: プラスチック色ねじ:シルバー、 ハンドル:ブラック高さ(mm)ハンドル:5.5サイズ(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
4日以内出荷
Phrozenフローズン純正 アクア (ミストグレー)レジン 1kg
・phrozenレジンの中でもっともスタンダードなレジンです。低臭気、低粘度のため取り扱いやすいタイプです。・全11色のカラーバリエーション。最もカラー展開の多いレジンです。彩度の高いカラーを用意しています。カラフルなミニチュアの造形などに適しています。
色ミストグレー
1個
¥3,598税込¥3,958
6日以内出荷