Bluetoothの新着商品
「Bluetoothの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。【用途】携帯関連【色】ブラック【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】67×67×38【Bluetooth】ver. 5.1
Bluetooth【特長】Bluetoothのver5.3採用。落下しにくい耳掛けタイプ。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約20時間。A2DP対応で音楽や動画の音声出力可能。【用途】携帯関連【仕様】耳掛けタイプ【色】ブラック【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】78×103×29
Bluetooth【特長】ノイズキャンセル機能搭載で周りの騒音を低減し、自分の声をクリアに相手に伝えることができます。ノイズを低減できるマイクスポンジ付きです。充電クレードル付きで使わない時はクレードルに収納できます。ヘッドセットは2通りの充電が可能です。(クレードルでの充電と充電ポートにケーブルを接続しての充電ができます)。マイクミュートボタン搭載でワンボタンでマイクミュートが可能です。【仕様】●SCMS-T:非対応●サイズ:ヘッドセット/W191×H138×D61mm、クレードル/W74×H70×D79mm●セット内容:本体、クレードル、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)●マイク感度:-26±1dB●マイク指向性:無(全)指向性●マルチポイント:対応●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.408GHz●充電ポート:Type-C●重量:ヘッドセット/約80g、クレードル/約136g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth 5.0(Class2)●伝送方式:FHSS●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約30時間 連続通話最大時間/約30時間 連続待受最大時間/約110時間【アズワン品番】65-9280-11
Bluetooth戻る ページ: 1 次へ