架台/スタンド/ホルダー類の新着商品
「架台/スタンド/ホルダー類の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している【仕様】●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm【アズワン品番】65-4339-67
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm【仕様】●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包【アズワン品番】65-5645-96
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。【仕様】●寸法:210×70×H38mm●材質:ポリプロピレン(PP)●色:グレー●立数:16本●サイズ(升目の縦×横):14×14mm【アズワン品番】65-5705-59
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【仕様】●適応チューブ:15mlコニカルチューブ●収容本数(1個あたり/4個合計時):3/18●サイズ:Φ17.2×106.5mm●※バケットをフタ付でご使用いただけません。【アズワン品番】65-3832-08
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。【仕様】●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可【アズワン品番】65-4339-89
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ【仕様】●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能【アズワン品番】65-4339-94
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】マルチチップ。DNase,RNaseフリーなので安心してお使いいただけるチップです。目盛付【仕様】●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●目盛:2, 5, 10μl●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●容量:-10μl【アズワン品番】65-3804-52
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。15ml・50ml遠心管用卓上ラック。50mlx20本、15mlx30本【仕様】●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):206.0×169.0×58.0mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃【アズワン品番】65-3799-38
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。15ml・50ml遠心管用卓上ラック。50mlx4本、15mlx8本。99018はティッシュチューブを横置きで8本並べられます。【仕様】●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):196.0×86.0×68.0mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃【アズワン品番】65-3799-36
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。15ml・50ml遠心管用卓上ラック。50mlx10本、15mlx18本【仕様】●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):205.0×96.7×58.7mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃【アズワン品番】65-3799-34
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本。未滅菌【仕様】●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):227×67×28mm●ウェル直径:11.2mmΦ●材質:P.P●色:蛍光5色セット(青・赤・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃【アズワン品番】65-3786-17
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】製品番号5970と同じデザイン。水に浮かない。オートクレーブ不可
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない。上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】USP Class VI。アイスバスやウォーターバスの中で浮かない。繰り返しオートクレーブ可
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】USP Class VI。オートクレーブ可
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】USP Class VI。オートクレーブ可。ラック全体を5°または20°に傾斜させることが可能。記号と数字表示で、試験管の位置確認が容易。積み重ね可能。ウォーターバス内で浮かない
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】USP Class VI。オートクレーブ可。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。4℃以下の環境でも使用可能。ウォーターバス内で浮かない
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック