架台/スタンド/ホルダー類の新着商品
「架台/スタンド/ホルダー類の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【仕様】●使用SJ:18型●バネ式●コード番号:515-0018●※写真とは異なります【アズワン品番】65-8670-44
架台/スタンド/ホルダー類 > 実験研究用クランプ【仕様】●TS:19●コード番号:510-1900【アズワン品番】65-8670-39
架台/スタンド/ホルダー類 > 実験研究用クランプ【特長】。多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません【仕様】●テーパーガラスジョイントサイズ24●カラー:グリーン●耐熱温度:150℃【アズワン品番】65-4342-49
架台/スタンド/ホルダー類 > 実験研究用クランプ【特長】装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)【用途】装置テスト用、ダミー(モニター用)【仕様】パーティクル:0.3μm≦20、導電型:P型、製造:CZ【サイズ】3インチ【直径(Φmm)】76±0.5【厚さ(μm)】380±25【仕上】片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ【抵抗値】≧1Ωcm【方位】面:100
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)【用途】装置テスト用、ダミー(モニター用)【仕様】パーティクル:0.3μm≦10、導電型:ノンドープ、製造:FZ【サイズ】4インチ【直径(Φmm)】100±0.5【厚さ(μm)】525±20【仕上】片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ【抵抗値】≧1000Ωcm【方位】面:100
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)【用途】装置テスト用、ダミー(モニター用)【仕様】パーティクル等:不問、導電型:ノンドープ、製造:FZ【サイズ】4インチ【直径(Φmm)】100±0.5【厚さ(μm)】525±20【仕上】片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ【抵抗値】≧1000Ωcm【方位】面:100
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)【用途】装置テスト用、ダミー(モニター用)【仕様】パーティクル、その他:不問、導電型:P型、製造:CZ【サイズ】3インチ【直径(Φmm)】76±0.5【厚さ(μm)】380±25【仕上】片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ【抵抗値】≧1Ωcm【方位】面:100
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)【用途】装置テスト用、ダミー(モニター用)【仕様】導電型:P型、製造:CZ【サイズ】6インチ【直径(Φmm)】150±0.5【厚さ(μm)】625±25【仕上】熱酸化膜(両面成膜)、1,000ű10%、オリフラ【抵抗値】≧1Ωcm【方位】面:100
架台/スタンド/ホルダー類 > ウェハー/特殊ケース【特長】支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。【用途】実験器具の保持に
架台/スタンド/ホルダー類 > 実験用スタンド【仕様】●TS用:24●色:グリーン●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-2429【アズワン品番】65-8670-51
架台/スタンド/ホルダー類 > 実験研究用クランプ【特長】上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。【仕様】●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:シリコンゴム●コード番号:3367-110【アズワン品番】65-8687-34
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【仕様】●適合フラスコ:100 ~ 500mL●外径 mm:75mm●材質:コルク●コード番号:3370-0075【アズワン品番】65-8687-36
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)。オートクレーブ可【仕様】●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●サイズ(フタ付きの状態・実測値):長辺:約210mm×短辺:約120mm×高さ:45mm●入数:1個×1包【アズワン品番】65-5644-10
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【仕様】●TS用:15●色:クリーム●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1523【アズワン品番】65-8670-49
架台/スタンド/ホルダー類 > 実験研究用クランプ【特長】オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック【仕様】●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包【アズワン品番】65-5644-28
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済【仕様】●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●目盛:2, 5, 10μl●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-10μl【アズワン品番】65-3804-55
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。【仕様】●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):205.0×96.7×58.7mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃【アズワン品番】65-3799-33
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。【仕様】●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):196.0×86.0×68.0mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃【アズワン品番】65-3799-35
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】50ml遠心管の凍結保存ラック。50mlx16本用。耐久性のあるポリプロピレン製。中が確認しやすい透明のフタ付。未滅菌【仕様】●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:30.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】15ml遠心管の凍結保存ラック。15mlx36本用。耐久性のあるポリプロピレン製。中が確認しやすい透明のフタ付。未滅菌【仕様】●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:18.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【仕様】●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)
架台/スタンド/ホルダー類 > ピペット台【特長】Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。【仕様】●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100μL●最大容量:100μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-100μL【アズワン品番】65-3965-04
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃【仕様】●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1250μL●最大容量:1250μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:青●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:50-1250μL【アズワン品番】65-3965-08
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプ【仕様】●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:300μL●最大容量:300μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:緑●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-300μL【アズワン品番】65-3965-03
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】フロートラック。15mlチューブ×8本。ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付【仕様】●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):171×114×70mm●ウェル直径:16.5mmΦ●材質:P.E●温度耐性:0℃~80℃【アズワン品番】65-3846-44
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】フロートラック。50mlチューブ×4本。ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付【仕様】●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):164×137×64mm●ウェル直径:30.0mmΦ●材質:P.E●温度耐性:0℃~80℃【アズワン品番】65-3846-42
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】フリッパーラック 96本用フタ。フリッパーラック 96本用透明なフタ【仕様】●サイズ:206x118x29mm【アズワン品番】65-3821-89
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック【特長】フリッパーラック。フタなし。収容本数:1.5ml/2.0mlチューブx96本。0.5mlチューブx96本【仕様】●サイズ:213x113x27mm
架台/スタンド/ホルダー類 > 試験管立て/ラック