加工現場の手仕上げ作業の勘どころ
2-2 きさげ作業の種類と仕上げ面の性状
1.平面のきさげ作業
図2-6のような平面を得るには、摺り合わせ定盤(当たり見定盤)とを工作物表面と摺り合せ、目視できる凸部(当たり)だけを平きさげで削り取り、それを何度も繰り返して仕上げます。 きさげ作業は平面を得るだけでなく接合面の剛性や振動減衰性を得るために、平面度や粗さ、角度の形成なども行ないます。また、部品の高さ寸法を調整する事もきさげで行われます。 技能検定の機械組み立て仕上げの実技ではきさげによって0.05mm以内の隙間を製作します。平きさげは日本の場合、長い木製の柄の尻を腰で押す腰きさげ作業が主流です。西洋では短い柄または金属の柄を手で押す腕きさげ作業が行われています。 きさげ作業の最終工程として場合によっては装飾を目的に、三日月模様や市松模様などのキサゲ模様を付けて加工される事もあります。
図2-6 コラム底部の平面のきさげ面
2.案内面のきさげ作業
工作機械の図2-7のような滑り案内面はきさげで仕上げられます。この作業は、移動側 (テーブル等)の運動の真直を得ることや潤滑性を与えて適度な摩擦係数による長期の寿命を保証するためです。べッド側の案内面にはテーブルをスムーズに動かすために、あらかじめテーブルが移動した時の変形量を見込んで加工する傾向付けが行われます。 門形で大型のベッド研削盤では製品となる研削盤のベッドをテーブル(X軸)と砥石軸(Y軸)を上下に連動させて所定の傾向(凹凸形)に研削仕上げします。テ ーブル側の案内面はその面を基準にして共摺りによってきさげで仕上げされます、その間、図2-8の精密水準器を用いて、何度も測定ときさげを繰り返し所定の形状を得ます。 なお、ベッド面の摩擦係数を調整するため、凹形の油溜まりを形成しますが、そのためのきさげには超硬のスローアウェイチップを取り付けた図2-9の電動きさげが使用されます。
図2-7 工作機械の滑り案内面
図2-8 精密水準器
図2-9 電動きさげ
3. 静圧軸受の内面のきさげ作業
図2-10に示す静圧軸受の内面のきさげには図2-11のようなささば(笹葉)きさげが用いられます。 回転軸を基準として、固定側の内面を適度な当たりと、潤滑油の保持を持たせるための凹凸を付けます。片手で柄を握りひねりながら押します。 もう一方の手は刃部を上から押さえながらひねりを助けて円筒状、またはテーパー状の軸受の内面を削り仕上げをします。
図2-10 静圧軸受
図2-11ささば(笹葉)きさげ
4.案内面のきさげ作業
きさげ面の摩擦係数と寿命を向上するために、適切な面性状が要求されます。きさげはアナログ的な手作業ですが、数値で表現する努力が以前から行われています。表現方法として
1)坪当たり(PPI=Point per Inch)
1平方インチの当たりの接触点数で表します。20点から40点が適正で高速な移動体ほど当たりは粗にします。
2)パーセント当たり(POP=Percentage of Point)
1平方インチの当たりの接触面積率を表します。工作機械では40から50%位が最適とされています。
3)当たりの高さ(HOP=Height of Point)
当たり周辺深さ(DOS=Depth of Surrounding)とも呼ばれます。正確な測定法が確立しているわけではありませんが、5から10μmとされています。 図2-11のようなささば(笹葉)きさげは20 PPI、40% POPのイメージです。当たり高さと坪当たり、パーセント当たりの組み合わせにより、油溜まりとしての性能、寿命を調節する事が出来ます。

図2-12 きさげされた面の当たり
『加工現場の手仕上げ作業の勘どころ』の目次
第1章 切断作業
-
1-1弓ノコとノコ刃弓ノコはフレームにノコ刃を取り付けて手作業で工作物を切断するために使用される工具です。
-
1-2弓ノコによる切断作業切断作業にあたっては、工作物の材質や形状によって有効な刃数のノコ刃を選びます。 一般には、1インチ当たり刃数が14~18のものを使用しますが、薄い板などには細かい24~32のものが使用されています。 切る時は、図1-10のように切る位置に親指を置いてノコ刃を当て、片手で軽く押して切り込みを与えノコ刃を安定させてから作業をします。
-
1-3電動工具による切断作業電動丸鋸は、丸ノコ刃を電動工具の軸に取り付けて回転させ、直線に切断する工具です。
第2章 きさげ作業
-
2-1きさげの基本と摺り合わせきさげ作業は英語でHand Scrapingと呼ばれ、きさげという一枚刃の工具を使用して、押すまたは引っ掻くことで金属表面をわずかに削り取る手作業の仕上げ技術です。 最終的に高い精度の面(平面、直角面、V面、円筒内面など)を得ることが出来ます。
-
2-2きさげ作業の種類と仕上げ面の性状図2-6のような平面を得るには、摺り合わせ定盤(当たり見定盤)とを工作物表面と摺り合せ、目視できる凸部(当たり)だけを平きさげで削り取り、それを何度も繰り返して仕上げます。 きさげ作業は平面を得るだけでなく接合面の剛性や振動減衰性を得るために、平面度や粗さ、角度の形成なども行ないます。
第3章 やすり作業
-
3-1やすりの目と種類やすりは、炭素工具鋼や合金工具鋼に目と呼ばれる切れ刃をたがね、または機械で打ち込んで熱処理をして製作した工具です。
-
3-2やすりかけ作業を行なうためにやすりの柄の付け方は図3-5のように柄とやすりを垂直になるよう支えて、図3-6のように柄の頭部を万力の胴のような硬いところで打ちつけて慣性でやすりのこみを柄に真直ぐに深く入れます。 柄からやすりをはずすときには、図3-7のように万力の角などに柄を当てて、やすりを引き抜く方向に引っかけて滑らせながら軽く打ちます。
-
3-3やすりかけ作業平面のやすりのかけ方には、やすりを長手方向に進ませる方法、やすりを右方向に斜めに進ませる方法、工作物に対しやすりを横に動かす方法などがあります。
第4章 磨き作業
-
4-1磨き用研磨剤磨き作業には、工作物の表面を磨く、滑らかにする、光沢を出すなどの技術や定められた形状を高精度、高品質に作りあげる技術など目的によりいろいろな技術があります。 磨くためには、研磨剤(ラップ剤ともいわれる)を使用します。研磨剤は硬い粒子の砥粒で構成されています。
-
4-2遊離砥粒による磨き作業遊離砥粒による磨き作業は、工具(ラップともいいます)と工作物の間に研磨剤を入れて擦り併せ、工作物表面の凸部を微量に取り除きながら順次細かい研磨剤に変えて寸法精度が高く、滑らかな表面を得る技術です。 この磨き作業をラッピングやポリシングもといいます。
-
4-3固定砥粒による磨き作業砥粒を固定した手作業の磨き工具には、スティック砥石や砥粒を布や紙、無機材料、樹脂フィルムなどの基材に接着剤で砥粒を保持した工具などがあります。
-
4-4電動工具による磨き作業紙や布などの基材の表面に砥粒を接着剤で固着させた図4-23のような帯状の研磨ベルトを使用した加工をベルト研磨といいます。図4-24に手作業で用いられる卓上ベルト研磨盤を示します。ベルト研磨では図4-25のようにベルト研磨布紙に工作物を押し付けて研磨をします。
第5章 けがき作業
-
5-1けがき用工具の種類けがき作業は、工作物を要求された形状に加工するために、図面に指示された寸法や形状をけがき工具を用いて直線、円、中心線を描いたり、穴あけの中心点にポンチを打ったりする作業です。けがき工具にはいろいろなものがありますが、作業に当たってはこれら工具を正しく用いて行う必要があります。
-
5-2けがき作業を始めるにあたってけがき作業をはじめる時には、図面の確認や工作物の形状の確認も大切ですが、けがき針やトースカン、ポンチの刃先など道具の整備や点検も必要です。
-
5-3けがき作業の方法けがき作業では、どこを基準にしてけがくかが課題となります。また、丸棒の中心を求める、水平線を引く、垂直線を引くなど工作物に応じてさまざまなけがき線の引き方があります。
第6章 穴あけ作業
-
6-1卓上ボール盤の使い方穴加工をする加工方法には、ボール盤やマシニングセンタを用いる方法、放電加工やレーザ加工などさまざまな加工方法がありますが、手作業で穴あけ作業を行なうためには、卓上ボール盤が欠かせません。
-
6-2ドリルの各部の名称穴あけ作業用工具としてドリルは欠かせません。ドリルには材質で分類すると超硬やハイス、形状からは直刃形状や段付形状のものがありますが、ここでは広く活用されているハイスのツイストドリルについて示します。
-
6-3ドリルの種類と特徴ドリルといえば一般にツイストドリルを指しますが、用途に応じてさまざまな種類があります。
-
6-4ドリル作業の方法卓上ボール盤の作業は比較的容易に行なうことが出来るため、作業を安易に行なっている場合が多いのですが、トラブルをなくして作業をするためには、基本的な取り組みを理解する必要があります。
-
6-5ハイスツイストドリルの手研ぎの方法
卓上ボール盤で穴加工を行なっていると、手送りに抵抗を感じたり、真円があかなかったりといったことが発生した場合は角部や切れ刃が摩耗したためで、再研削をして切れ刃を修正します。
第7章 リーマ作業
-
7-1リーマの各部名称あらかじめ開けられた下穴を仕上げ面粗さの向上や良好な寸法精度を得る方法として、ファインボーリングや内面研削などがありますが、これらの加工法と比較して
-
7-2リーマの種類と特徴JIS(日本工業規格)ではリーマの種類を、(1)刃部の材料および表面処理、(2)構造、(3)取り付け方法、(4)機能または用途の4種類で分類しています。
-
7-3リーマ作業の方法リーマ加工は、要求される寸法よりわずかに小さい下穴にリーマを通して真円で滑らかな面の穴を得る作業です。