H-1784 クックオール アルミ大型鍋 パール金属 00095463

クックオール アルミ大型鍋

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00095463 品番H-1784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

煮物、ゆで物に最適!ガス火専用

底面の厚さ(mm)0.7 材質本体・蓋/アルミニウム(アルマイト加工)、取手・つまみ/フェノール樹脂 質量(g)480 容量(L)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×155 耐熱温度(℃)フェノール樹脂/140 呼び寸法(cm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00095463 H-1784 12329724 HB-6610 クックオール アルミ大型鍋 パール金属 クックオール アルミ大型鍋 パール金属 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00095515
2022-12-13
用途:
イベント用に...
リキタク商店 様 (飲食業)

このサイズの大鍋が欲しかったです!
豚汁やチャーシューを作るには、もってこいなサイズです。
アルミなので、熱の伝導が早くガス代も多少は安く済むと思います。
いつもは寸胴鍋を使用してましたが、中々沸騰しないので、こちらの鍋を愛用したいと心待ちしてました。
到着して箱を開けたら、鍋の底にへこみが有りましたか
アルミ鍋ですし、安く購入出来たので許容範囲内です!

対象商品:
00095472
2022-09-29
用途:
調理器具
有限会社京八 様 (飲食業)

2個、買いました。
丁度良い大きさで、気に入ってます。

対象商品:
00095515
2021-12-18
用途:
大きな魚を煮ると使用
その他業種

一匹丸々煮るときに今までは切って煮ていましたがこの鍋を買ってからは丸ごと煮ています。重宝しています。

2021-04-27
用途:
金目鯛の姿煮のために購入しました。
サービス業

これまで30センチ級の鍋を使用していましたが無理やり曲げて煮るので形が崩れ尾が折れるなど見た目が最悪でした。
今回買った40センチではストレスなく煮ることができ先日は2尾同時に煮ました。
最高です。

対象商品:
00095472
2021-07-31
用途:
料理など
サービス業

価格が安価で嬉しいです!希望としてはヘコミやすいので改善を希望します

対象商品:
00095463
2021-05-14
用途:
料理時
その他業種

このサイズの鍋が欲しくて料金もお手軽だったので即買いしました。

長持ちして欲しいです。

対象商品:
00095524
2020-12-14
用途:
主に、こんにゃくづくりに使います。

この大きさでこの低価格に、あまり期待はしていませんでした。ところが1万円以上の商品と変わりなく思え、得した気分です。

対象商品:
00095524
2020-11-19
用途:
催し事や行事ごと、等々
その他業種

使い勝手が良く、大きさも思った通うりで、良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする