B112 VベルトB形 スタンダード バンドー化学 00277496 B112 VベルトB形 スタンダード バンドー化学 00277496

VベルトB形 スタンダード

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び番号112インチ 注文コード00277496 品番B112
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び番号など205種類から選べます 他の種類を見る

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。

ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 呼び番号112インチ 種別B形 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
ヤンマー7HP耕運機駆動ベルトに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

農機専用とスタンダードの違いは判らないですけど安いのでこれで十分です。
あくる日届けられたので雨降り前に無事交換できました。

2025-01-08
用途:
ヤマハ除雪機YSM870のオーガ―駆動用

サイズは、規格品なのでジャストフィットです。3年は交換せず効果を発揮することを期待します。必要な部品を二日で(秋田なので)入手できて助かります。

2人が参考にしています
2024-09-24
用途:
フライホイールのベルト
製造業

古い機械なので心配したが、売っててよかった。間違いなくピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
00278731
2024-03-19
用途:
排気ファンのベルト交換
カズサクリーンサービス 様 (サービス業)

VベルトのBタイプはホームセンターにおいて無いので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
00278686
2024-01-20
用途:
機械に組込み
製造業

VベルトのA形はホームセンターにもありますが、B形は見つからないです。こちらではすぐに届くので便利です。

対象商品:
00279151
2024-07-04
用途:
モーターメンテナンス字
農・林・水産業

破損した物と同じ物を購入したので、特に問題なし
普通に使用してます。

対象商品:
00278652
2024-03-23
用途:
モーターの動力
牧野フェルト工業株式会社 様 (製造業)

問題なく使えています。種類も豊富にあり重宝してます。

対象商品:
00278695
2023-04-16
用途:
機械のメンテナンス

エンジンコンプレッサーのベルトに使用、A形が多い中たまたまB形が必要になりモノタロウで見つけ購入。
お値段も安くて助かります、またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする