アルミ DON打出うどんすき鍋

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00350507 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
サイズ(cm)30 容量(L)2.4(3人前) 質量(kg)0.85 板厚(mm)3.3 外径×深さ(Φmm×mm)310×74 TKG品番9-2090-1203 TKG品番(2017)6-1930-1203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00350482
2021-01-28
用途:
1人鍋のとき
合同会社 福禄寿商事 様 (卸売・小売業)

質感が素晴らしいです。使い込みたい逸品です。
流石、1円玉も製造しているアカオアルミの鍋です。
贅沢を言えばもう少し打ち出し加工が強くてもよかったかも。

対象商品:
00350525
2017-06-23
用途:
うどんすき他鍋料理全般
建設業・工事業

予想通りのもので大変気に入っています。末永く愛用したいとおもっています。
 ネットカタログでサイズをもう少し詳しく解かればと思います(内寸等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする