曜日別特売
- アルミ DON打出うどんすき鍋 アカオアルミ 00350516

アルミ DON打出うどんすき鍋

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)3.3(4人前)
内容量1個注文コード00350516品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
サイズ(cm)33容量(L)3.3(4人前)質量(kg)0.98板厚(mm)3.3外径×深さ(Φmm×mm)335×81TKG品番9-2090-1204TKG品番(2017)6-1930-1204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00350482
2021-01-28
用途: 1人鍋のとき
合同会社 福禄寿商事卸売・小売業

質感が素晴らしいです。使い込みたい逸品です。
流石、1円玉も製造しているアカオアルミの鍋です。
贅沢を言えばもう少し打ち出し加工が強くてもよかったかも。

対象商品 : 00350525
2017-06-23
用途: うどんすき他鍋料理全般
建設業・工事業

予想通りのもので大変気に入っています。末永く愛用したいとおもっています。
 ネットカタログでサイズをもう少し詳しく解かればと思います(内寸等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする