hokua(北陸アルミニウム)
エコクリーン マイスター アルミ半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
約38.0
約 3.3
約 5.1
約 7.8
約10.0
約15.0
約18.0
約23.0
約28.0
約38.0
約46.0
呼び寸法(cm)
42
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
エコクリーンマイスターシリーズ(本体内面ゼロクリア2コート加工)
極厚アルミの良さをそのままに、ゼロクリア加工の耐食性、耐酸性をプラス。
材質
アルミニウム
容量(L)
約38.0
呼び寸法(cm)
42
質量(kg)
5
板厚(mm)
4
外径×深さ(Φmm×mm)
461×270
TKG品番
9-0032-0209
TKG品番(2017)
6-0036-0209