hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
エコクリーン マイスターアルミ極厚円付鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
tsubame ecocleanIKDエコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料焼付塗装による強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
呼び寸法(cm)
24
容量(L)
4.4
外径×深さ(Φmm×mm)
255×120
板厚(mm)
3
質量(kg)
1.1
材質
アルミニウム
TKG品番
9-0032-0401
TKG品番(2017)
6-0036-0401
注意
※電磁調理器には対応しておりません。