hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
エコクリーン マイスターアルミ極厚円付鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
tsubame ecocleanIKDエコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料焼付塗装による強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
呼び寸法(cm)
36
容量(L)
12.7
外径×深さ(Φmm×mm)
377×160
板厚(mm)
3
質量(kg)
2.1
材質
アルミニウム
TKG品番
9-0032-0405
TKG品番(2017)
6-0036-0405
注意
※電磁調理器には対応しておりません。