hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 雪平鍋
エコクリーン ホクア アルミ打出雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00381745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エコクリーン カレー等の煮込み料理の後も水だけで簡単洗浄!!<本体内面ゼロクリア2コート加工>洗剤いらずの「ゼロクリア」加工で人と環境に優しい。
15cm〜21cmまでは便利な目盛り付
材質
アルミニウム
容量(L)
0.8
呼び寸法(cm)
15
質量(kg)
0.2
深さ(mm)
60
板厚(mm)
1.7
TKG品番
9-0043-0701
TKG品番(2017)
6-0047-0901
注意
※15cm〜21cmまでは両口になります。
※24cm〜30cmまでは片口・目盛無しです。