UK18-8プチパン 片手深型鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)12 注文コード00459472 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。
テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。
バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。

サイズ(cm)12 材質18-8ステンレス+アルマイト 容量(mL)580 質量(kg)0.3 板厚(mm)1.2 内径×深さ(mm)120×52 TKG品番9-1682-0403 TKG品番(2017)6-1508-0403

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00459472 - 46660627 12cm プチパン 片手深型鍋 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) プチパン 片手深型鍋 YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする