曜日別特売
CF-A-016-S0-1360 センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-S0-1360 三木プーリ 00508676

CF-A-016-S0-1360 センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-S0-1360 三木プーリ 00508676
CF-A-016-S0-1360 センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-S0-1360 三木プーリ 00508676
CF-A-016-S0-1360 センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-S0-1360 三木プーリ 00508676
CF-A-016-S0-1360 センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-S0-1360 三木プーリ 00508676
CF-A-016-S0-1360 センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-S0-1360 三木プーリ 00508676

センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-S0-1360

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード00508676品番CF-A-016-S0-1360
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,627
販売価格(税別)
19,661

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。

取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-016タイプS0タイプ寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする