三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの スリットタイプ
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-15-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512088
品番
DSCR-150-15-15
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ
DSCR-150
タイプ
DSCR
寸法L(mm)
41.3
寸法A(mm)
5.9
寸法D(mm)
38.1
常用トルク(N・m)
6.3
締付トルク(N・m)
7
寸法LF(mm)
12
M
M5
締結タイプ
クランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)
15×15