4GN9K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00513082

4GN9K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00513082
4GN9K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00513082
4GN9K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00513082

ギヤヘッド

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
減速比9
内容量1個注文コード00513082品番4GN9K
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途
インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
減速比9質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)32モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00512906
2021-12-04
用途: カイロプラクティックの治療器のメンテナンス
株式会社 すまいるはぁと1

オリジナルな治療器の為、メンテナンスをしてくれる人が
いなくて、自分で行うのに色んな処を探していてやっと見つけて
購入させて頂きました。少し加工が必要でしたが、すごく良い具合に
修理が出来て、よかったです。また、発注から短期間で届きました。
ありがとうございました。

対象商品 : 00512881
2022-02-01
用途: 機器組み込み
山口エンジニアリング製造業

モーターとギアヘッドの型番間違えて 使えませんでした
4G と 6Gが有るんですね

1が参考にしています
対象商品 : 00513064
2021-02-01
用途: 食品製造ラインの機械補修用部品。
株式会社テラフーズ

メーカー標準部品なので、特に問題はなくスムースに交換修理が出来ました。

対象商品 : 00512802
2020-03-04
用途: 生ごみ処理機
運輸・通信業

41K25GN-Aモーターとセットで使用。3㎝位の丸い出っ張り部分が、それまで付いていた中国製に比べて少し大きいのでやすりで加工し取り付け。あとのサイズは同じなので順調に稼働しております。

3が参考にしています
対象商品 : 00513021
2018-08-06
用途: 速度調整で中速が得られた。
島根県立益田翔陽高等学校教育・研究機関

スプロケットの軸挿入の穴径10mmで加工が要らなかったので、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00512766
2017-11-20
用途: 門扉修理部品として
たけしまもけい

yokogawaの8RL-150W540の代用としてモーターとセットで使っています

3が参考にしています
対象商品 : 00512723
2017-09-01
用途: 機械の改造
建設業・工事業

早くて、安くて、確実に送られてきたので満足しています。

対象商品 : 00513064
2019-10-12
用途: 穀物乾燥機の循環モータ修理
農・林・水産業

メーカや業者に部品頼んでも、メーカー独自の型番が付けられ補修部品在庫対象期間が過ぎると中々入手難しい。
しかし同等の部品が在庫対象期間など関係なく在庫されてるのがとても頼もしく感じられました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする