ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 鍋・釜・やかん
ヒキモトの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
鉄 パエリア鍋 パート2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
22
注文コード
00533724
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22
材質
鉄
外径×深さ(Φmm×mm)
220×28
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-1865-1005
TKG品番(2017)
6-1656-1005