ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 鍋・釜・やかん
ヒキモトの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
鉄パエリア鍋 両手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
鉄
質量(kg)
0.41
外径×深さ(Φmm×mm)
180×27
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-1865-0901
TKG品番(2017)
6-1656-1101