ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 鍋・釜・やかん
ヒキモトの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
鉄パエリア鍋 両手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00533986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
材質
鉄
質量(kg)
0.915
外径×深さ(Φmm×mm)
300×30
底径(Φmm)
240
TKG品番
9-1865-0907
TKG品番(2017)
6-1656-1107