SW 銅 テーパープチパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00536603 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズ(cm)8 容量(mL)140 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×36 板厚(mm)1.5 TKG品番9-1895-0601 TKG品番(2017)6-1676-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする