SW 銅 テーパープチパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00536646 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
サイズ(cm)10 容量(mL)270 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×44 板厚(mm)1.5 TKG品番9-1895-0603 TKG品番(2017)6-1676-0603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする