マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの ミルクパン・プチパン
18-8両手グラタンパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00537863
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
120
仕様
蓋付
質量(g)
110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×30
TKG品番
9-1895-2101
TKG品番(2017)
6-1676-2101