UK(三宝)
UK(三宝)の 料理道具
UK(三宝)の 鍋・釜・やかん
UK(三宝)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
UK18-0しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00559527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応100V・200V対応。
サイズ(cm)
23
容量(L)
3
質量(kg)
1.1
深さ(mm)
85
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-2091-1001
TKG品番(2017)
6-1923-0701