野崎製作所
野崎製作所の 料理道具
野崎製作所の 鍋・釜・やかん
野崎製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ES18-8しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00559588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
短時間で沸く省エネ工法。
ガスコンロ23・25cm/1800kcal以上、27・30cm/2500kcal以上のコンロを御使用下さい。
サイズ(cm)
27
容量(L)
3.7
材質
ステンレス
質量(kg)
1.32
深さ(mm)
100
寸法(外径×高さ)(mm)
277×178
TKG品番
9-2091-1203
TKG品番(2017)
6-1923-0903