ES18-8電磁専用しゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)27 注文コード00559615 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応200V専用。

サイズ(cm)27 容量(L)4.3 質量(kg)1.24 深さ(mm)98 底径(Φmm)200 寸法(外径×高さ)(mm)277×156 TKG品番9-2091-1302 TKG品番(2017)6-1923-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする