野崎製作所
野崎製作所の 料理道具
野崎製作所の 鍋・釜・やかん
野崎製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ES18-8電磁専用しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00559624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応200V専用。
サイズ(cm)
30
容量(L)
5.8
質量(kg)
1.52
深さ(mm)
106
底径(Φmm)
230
寸法(外径×高さ)(mm)
307×170
TKG品番
9-2091-1303
TKG品番(2017)
6-1923-1003