タケコシ
タケコシの 料理道具
タケコシの 鍋・釜・やかん
タケコシの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-8ミニしゃぶしゃぶ鍋セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00559633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.7
材質
本体:18-8ステンレス、蓋:18-0ステンレス、本体金具・蓋金具:13CRステンレス
質量(kg)
0.3
外径×高さH(Φmm×mm)
170×140
深さ(mm)
53
TKG品番
9-2091-0401
TKG品番(2017)
6-1923-0501