神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 鍋・釜・やかん
神子島製作所(桃印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-0しゃぶしゃぶ鍋 (共柄アク取り付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00559694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
2
材質
本体:ステンレス蓋:ステンレス
質量(kg)
1.2
深さ(mm)
72
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ290×108
TKG品番
9-2092-0201
TKG品番(2017)
6-1923-1201