和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁用しゃぶしゃぶ鍋 仕切付 (STハンドルツマミ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00559895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応100V・200V対応。
サイズ(cm)
30
容量(L)
3.3×2
材質
Nbステンレス
質量(kg)
2.66
底径(Φmm)
195
寸法(外径×高さ)(mm)
310×106.5
TKG品番
9-2092-0603
TKG品番(2017)
6-1924-0303