プロデンジ しゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00559947 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

電磁調理器対応100V・200V対応。

サイズ(cm)20 容量(L)1.3 質量(kg)0.84 深さ(mm)70 底径(Φmm)125 TKG品番9-2092-0801 TKG品番(2017)6-1924-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする