プロデンジ しゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00559956 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

電磁調理器対応100V・200V対応。

サイズ(cm)23 容量(L)2.1 質量(kg)1.08 深さ(mm)80 底径(Φmm)140 TKG品番9-2092-0802 TKG品番(2017)6-1924-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする