フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ロイヤル クラデックス しゃぶしゃぶ鍋 銅メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.1
注文コード
00560008
品番
CQC200C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
2.1
質量(kg)
1.4
底径(Φmm)
155
外径×深さ(Φmm×mm)
215×71
TKG品番(2017)
6-1924-0701