フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ロイヤル クラデックス しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
100
注文コード
00560148
品番
CQC260RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,950
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
100
質量(kg)
4
外径×深さ(Φmm×mm)
290×260
底径(Φmm)
2.2
内径(mm)
155
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1924-1401