フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ロイヤル クラデックス しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.6
注文コード
00560184
品番
CQC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
1.6
質量(kg)
1.2
外径(Φmm)
180
内径×深さ(mm)
154×82
底径(Φmm)
110
TKG品番(2017)
6-1924-1601