和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁 しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
1.9
材質
Nbステンレス
質量(kg)
1.05
深さ(mm)
107
内径×高さH(Φmm×mm)
145×155
底径(Φmm)
132
外径(mm)
176
TKG品番
9-2092-1801
TKG品番(2017)
6-1924-2001