hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
しゅう酸しゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
しゅう酸皮膜加工がされており、汚れがつきにくい。
アルミキャスト製は熱伝導もよく、煙突付きで温度が下がりにくい。
容量(L)
3.4
材質
アルミニウム
質量(kg)
2.22
深さ(mm)
88
寸法(外径×高さ)(mm)
260×153
TKG品番
9-2092-1901
TKG品番(2017)
6-1924-2101